TRICO 30088 일정 레벨 급유기, 유형 EHB, 8oz. 용량, 2-5/8인치 크기, 플라스틱 저장소
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일정 수준 오일러 |
생산 능력 | 8 온스 |
주조 | 아연 다이 |
연결 | 1 / 4 "NPT |
마감재 | 밝은 아연 도금 |
높이 | 6 3/16 인치 ~ 7 5/16 인치 |
맥스. 작동 온도. | 165도 에프 |
오일 레벨 범위 | 1/4 "~ 3/4" |
제품 데이터 시트 | 트리코-30064.pdf |
저수지 재료 | 부티레이트 플라스틱 |
스타일 | 유형 Ehb |
폭 | 2 5 / 8 " |
A.
A. 이 Trico 30088 Opto-Matic 급유기는 최대 화씨 165도까지 작동할 수 있습니다.
A. 주물과 내부 부품은 아연 도금되어 있으며 저장소는 부티레이트 플라스틱으로 만들어져 가혹한 날씨를 견디고 부식을 방지합니다.
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 생산 능력 | 연결 | 폭 | 높이 | 오일 레벨 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064 | 유형 Eb | 4 온스 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 인치 ~ 5 1/16 인치 | 1/4 "~ 3/4" | ₩ 72,856 | ||
30024 | 유형 L | 4 온스 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 5 7/16 인치 ~ 6 3/16 인치 | 9/32 "~ 1" | ₩ 102,354 | RFQ
| |
30028 | 유형 L | 8 온스 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 6 9/16 인치 ~ 7 5/16 인치 | 9/32 "~ 1" | ₩ 108,430 | RFQ
| |
30052 | 유형 E | 2 온스 | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 인치 ~ 4 3/8 인치 | 1/4 "~ 3/4" | ₩ 60,592 | RFQ
| |
30054 | 유형 E | 4 온스 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 인치 ~ 5 1/16 인치 | 1/4 "~ 3/4" | ₩ 66,780 | RFQ
| |
30058 | 유형 E | 8 온스 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 5 11/16 인치 ~ 6 3/16 인치 | 1/4 "~ 3/4" | ₩ 78,918 | RFQ
| |
30062 | 유형 Eb | 2 온스 | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 인치 ~ 4 3/8 인치 | 1/4 "~ 3/4" | ₩ 72,842 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.