그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 |
동등한 십진수 | 0.1015 |
치수 유형 | 와이어 크기 |
드릴 포인트 | 118도 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 13 / 16 " |
목록 번호 | 759 |
자재 | 카바이드 |
전체 길이 | 1 13 / 16 " |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 4면 |
생크 직경 | 0.101 " |
크기 | #38 |
타입 | 느린 나선형 |
와이어 크기 | #38 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1 |
선박 길이 (cm) | 8.5 |
선박 폭 (cm) | 1 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78643 | 0.2090 | 1.25 " | 2.375 " | 0.209 " | #4 | #4 | ₩ 111,020 | |
78644 | 0.2055 | 1.25 " | 2.375 " | 0.205 " | #5 | #5 | ₩ 109,987 | |
78645 | 0.2040 | 1.25 " | 2.375 " | 0.204 " | #6 | #6 | ₩ 107,817 | |
78646 | 0.2010 | 1.187 " | 2.25 " | 0.201 " | #7 | #7 | ₩ 110,075 | |
78647 | 0.1990 | 1.187 " | 2.25 " | 0.199 " | #8 | #8 | ₩ 104,125 | |
78648 | 0.1960 | 1.187 " | 2.25 " | 0.196 " | #9 | #9 | ₩ 101,972 | |
78678 | 0.0995 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.099 " | #39 | #39 | ₩ 54,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.