네일 풀러 난파 및 프라이 바
프라이 바 세트
색인 생성이 가능한 프라이 바
확장 가능한 인덱서 블 프라이 바
네일 풀러
Mayhew 네일 풀러는 긴급 구조, 철거, 유지 보수 및 수리 작업을 위해 숲에서 못을 뽑는 데 적합합니다. 이 네일 풀러는 못을 당기는 동안 레버리지를 최대화하기 위해 90도 각도로 구부러진 헤드와 충격 강도 및 내식성을 위한 CV 스틸 구조의 분말 코팅이 특징입니다. 10인치 및 15인치 길이로 제공되는 다양한 네일 풀러 중에서 선택하십시오.
Mayhew 네일 풀러는 긴급 구조, 철거, 유지 보수 및 수리 작업을 위해 숲에서 못을 뽑는 데 적합합니다. 이 네일 풀러는 못을 당기는 동안 레버리지를 최대화하기 위해 90도 각도로 구부러진 헤드와 충격 강도 및 내식성을 위한 CV 스틸 구조의 분말 코팅이 특징입니다. 10인치 및 15인치 길이로 제공되는 다양한 네일 풀러 중에서 선택하십시오.
스크루드라이버 프라이 바
Mayhew 스크루드라이버 지레 막대는 나사를 고정하고 제조 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 물체를 들어 올리고 들어 올리는 데 적합합니다. 스템이 길어 손이 닿기 어려운 공간에서 쉽게 사용할 수 있으며 합성 손잡이는 전기 유지 보수 작업을 위한 전기 충격으로부터 사용자의 편안함, 그립 및 보호를 보장합니다. 그들은 충격 강도 및 내식성을 위해 분말 코팅된 CV 강철 구조를 가지고 있습니다. 17, 25 및 31인치 길이로 제공되는 다양한 스크루드라이버 프라이 바 중에서 선택하십시오.
Mayhew 스크루드라이버 지레 막대는 나사를 고정하고 제조 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 물체를 들어 올리고 들어 올리는 데 적합합니다. 스템이 길어 손이 닿기 어려운 공간에서 쉽게 사용할 수 있으며 합성 손잡이는 전기 유지 보수 작업을 위한 전기 충격으로부터 사용자의 편안함, 그립 및 보호를 보장합니다. 그들은 충격 강도 및 내식성을 위해 분말 코팅된 CV 강철 구조를 가지고 있습니다. 17, 25 및 31인치 길이로 제공되는 다양한 스크루드라이버 프라이 바 중에서 선택하십시오.
슬롯 형 클로 리핑 바
프로 라인, 라인 업 프라이 바
Mayhew 라인업 프라이 바는 금속 가공 및 목공 작업에서 금속 및 목재 작업물을 정렬 및 조정하도록 설계되었습니다. 그들은 무거운 물체를 조정하는 동안 지렛대 및 기동성을 위해 긴 줄기, 끝이 가늘어지는 끝 및 각진 끌을 특징으로 합니다. 흑색 산화물 마감, 높은 충격 강도 및 내마모성을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 16, 24 및 30인치 길이로 제공되는 다양한 프라이 바 중에서 선택하십시오.
Mayhew 라인업 프라이 바는 금속 가공 및 목공 작업에서 금속 및 목재 작업물을 정렬 및 조정하도록 설계되었습니다. 그들은 무거운 물체를 조정하는 동안 지렛대 및 기동성을 위해 긴 줄기, 끝이 가늘어지는 끝 및 각진 끌을 특징으로 합니다. 흑색 산화물 마감, 높은 충격 강도 및 내마모성을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 16, 24 및 30인치 길이로 제공되는 다양한 프라이 바 중에서 선택하십시오.
레이디풋 프라이 바
Mayhew ladyfoot 프라이 바는 좁은 공간에서 물건을 들어 올리고 제조 및 유지 보수용 볼트 구멍을 정렬하는 데 이상적입니다. 무거운 물체를 들어 올리는 동안 치핑/깨짐에 저항하는 견고한 단조 흔들 헤드와 연마 환경에서 산화를 방지하는 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 12인치, 16인치 및 21인치 길이로 제공되는 다양한 프라이 바 중에서 선택하십시오.
Mayhew ladyfoot 프라이 바는 좁은 공간에서 물건을 들어 올리고 제조 및 유지 보수용 볼트 구멍을 정렬하는 데 이상적입니다. 무거운 물체를 들어 올리는 동안 치핑/깨짐에 저항하는 견고한 단조 흔들 헤드와 연마 환경에서 산화를 방지하는 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 12인치, 16인치 및 21인치 길이로 제공되는 다양한 프라이 바 중에서 선택하십시오.
프라이 바 세트
테더 정렬 프라이 바
핀치 포인트 바
Mayhew 핀치 포인트 바는 레버링 및 철거 작업을 위해 금속 또는 목재 작업물을 정렬, 조정 및 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 핀치 바는 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하기 위해 단조 및 열처리된 강철 구조를 특징으로 하며 일부 모델은 연마 조건에서 마모를 최소화하기 위해 강철 블라스트 마감 처리가 되어 있습니다. 14 - 36인치 길이로 제공되는 다양한 핀치 포인트 바 중에서 선택하십시오.
Mayhew 핀치 포인트 바는 레버링 및 철거 작업을 위해 금속 또는 목재 작업물을 정렬, 조정 및 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 핀치 바는 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하기 위해 단조 및 열처리된 강철 구조를 특징으로 하며 일부 모델은 연마 조건에서 마모를 최소화하기 위해 강철 블라스트 마감 처리가 되어 있습니다. 14 - 36인치 길이로 제공되는 다양한 핀치 포인트 바 중에서 선택하십시오.
플랫 프라이 바
인덱싱 플랫 프라이 바
못 풀러
롤링 헤드 프라이 바
프라이 바, 밝은 아연
네일 풀러 난파 및 프라이 바
네일 풀러와 레킹 및 프라이 바는 열린 문, 가구, 자물쇠, 케이스 및 상자뿐만 아니라 당기기, 들어 올리기, 긁기 및 쐐기 항목을 부수도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 바를 제공합니다. 앰프코, 클라인 도구, 프로토, SK프로페셔널툴즈, 스탠리, 베스틸, 서부 제국등. Alignment pry bar는 채광, 화재 및 안전, 건설, 자동차 서비스 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 레버 링, 철거, 위치 지정, 비틀기 및 정렬 작업에 사용됩니다. 조정 가능한 프라이 바에는 패널을 잡을 수있는 조정 가능한 턱이 있으며 턱이 함께 결합 될 때 해머로도 사용할 수 있습니다. 벤더, 몰딩 도구, 펜치 등과 함께 다양한 레킹 및 프라이 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 타이머
- 다이어프램 펌프
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 유압 모터
- 연기 추출기 및 액세서리
- 파일럿 및 점화 구성 요소
- 실과 버클을 달아서
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 순환기 펌프 액세서리
- 몰드 케이스 회로 차단기
- EXTRACT-ALL HEPA 필터
- GEORG FISCHER Van-Stone 플랜지, PVC, 회색, 구멍 4 개
- ACCUFORM SIGNS 배너, 74 인치 H, 28 인치 W
- SAFETY SPEED 접는 스탠드
- VULCAN HART 접촉기
- SPEARS VALVES PVC 투명 일정 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 래칫 박스 렌치, 12포인트
- ACORN ENGINEERING 샤워 밸브
- PROPEN 펜,
- HUMBOLDT 다이아몬드 드릴 비트, 콘크리트