항목 | 못 풀러 |
색상 | 검정 |
지름 | 1" |
자재 | 열처리 스틸 |
전체 길이 | 14 " |
전체 폭 | 1" |
프라이 바 하위 카테고리 | 네일 풀러 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
두께 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205593010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 자재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-126 | 노란색 | 1 / 2 " | 합금강 | 10 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 31,447 | ||
55-115 | 회색 | 13 / 32 " | 열처리 된 고 탄소강 | 12 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | ₩ 41,107 | ||
55-113 | 검정 | 1.5 " | 열처리 스틸 | 8" | 4" | 1.5 " | ₩ 25,532 | ||
55-116 | 검정 | 7 / 8 " | 열처리 스틸 | 8" | 1.75 " | 7 / 8 " | ₩ 26,670 | ||
55-114 | 검정 | 1.5 " | 열처리 스틸 | 10 " | 4" | 1.5 " | ₩ 31,412 | ||
55-035 | 검정색과 노란색 | 3 / 4 " | 열처리 스틸 | 11 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 37,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.