SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기
회로 차단기, HND 시리즈
Siemens HND 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하는 데 사용됩니다. 이러한 장치에는 가벼운 과부하시 트립을 방지하지만 심각한 전력 서지에 즉시 대응하는 열 자기 트립 메커니즘이 함께 제공됩니다. 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 피드 스루 연결 설계가 적용된 라인 및로드 측 러그 단자가 특징입니다. 900 ~ 1200A 범위의 전류 정격에서 사용할 수있는 광범위한 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens HND 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하는 데 사용됩니다. 이러한 장치에는 가벼운 과부하시 트립을 방지하지만 심각한 전력 서지에 즉시 대응하는 열 자기 트립 메커니즘이 함께 제공됩니다. 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 피드 스루 연결 설계가 적용된 라인 및로드 측 러그 단자가 특징입니다. 900 ~ 1200A 범위의 전류 정격에서 사용할 수있는 광범위한 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기, NEG 시리즈
Siemens NEG 시리즈 회로 차단기는 스위치보드, 배전 패널보드 및 과부하 보호용 인클로저에 이상적입니다. 최대 전류 제한 보호를 위해 심각한 전류 스파이크에 즉각적으로 반응하면서 경미한 과부하를 무시하는 열 자기식 비교환식 트립이 특징입니다. 설치가 쉽고 안전한 배선 구성을 위한 피드스루 연결 및 부하측 러그 단자가 특징입니다. 이 회로 차단기는 35V에서 최대 차단 용량이 480kA이며 역방향 피드 애플리케이션에 이상적입니다. NEG 시리즈 회로 차단기는 15A~125A의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens NEG 시리즈 회로 차단기는 스위치보드, 배전 패널보드 및 과부하 보호용 인클로저에 이상적입니다. 최대 전류 제한 보호를 위해 심각한 전류 스파이크에 즉각적으로 반응하면서 경미한 과부하를 무시하는 열 자기식 비교환식 트립이 특징입니다. 설치가 쉽고 안전한 배선 구성을 위한 피드스루 연결 및 부하측 러그 단자가 특징입니다. 이 회로 차단기는 35V에서 최대 차단 용량이 480kA이며 역방향 피드 애플리케이션에 이상적입니다. NEG 시리즈 회로 차단기는 15A~125A의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기, NGG 시리즈
Siemens NGG 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하로부터 민감한 전기 회로를 보호하기 위해 분전반 및 부하 센터와 호환됩니다. 이 UL 인증 장치는 설치가 용이한 DIN 레일 마운팅과 배선 중단 시간을 줄이기 위한 라인 및 부하 측 러그 단자가 특징입니다. VL 시리즈 회로 차단기는 최대 125A의 정격 전류를 제공하고 25V에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공합니다. Siemens NGG 시리즈 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens NGG 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하로부터 민감한 전기 회로를 보호하기 위해 분전반 및 부하 센터와 호환됩니다. 이 UL 인증 장치는 설치가 용이한 DIN 레일 마운팅과 배선 중단 시간을 줄이기 위한 라인 및 부하 측 러그 단자가 특징입니다. VL 시리즈 회로 차단기는 최대 125A의 정격 전류를 제공하고 25V에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공합니다. Siemens NGG 시리즈 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
RD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens RD 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락 조건으로부터 제어 패널, 배전반 및 모터 제어 센터를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기위한 열 자기 트립 장치가 있습니다. 피드 스루 마운팅 시설 및 박스 러그 단자와 더욱 통합되어 각각 설치가 쉽고 안전한 배선 구성이 가능합니다. 1600A, 1800A 및 2000A의 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens RD 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락 조건으로부터 제어 패널, 배전반 및 모터 제어 센터를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기위한 열 자기 트립 장치가 있습니다. 피드 스루 마운팅 시설 및 박스 러그 단자와 더욱 통합되어 각각 설치가 쉽고 안전한 배선 구성이 가능합니다. 1600A, 1800A 및 2000A의 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CQD 계열, 회로 차단기
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CQD135 | ₩152,114 | RFQ | ||||
A | CQD145 | ₩138,114 | RFQ | ||||
B | CQD350 | ₩393,008 | RFQ | ||||
B | CQD360 | ₩402,434 | RFQ | ||||
C | CQD140 | ₩133,728 | |||||
D | CQD120 | ₩133,728 | |||||
D | CQD125 | ₩138,114 | |||||
E | CQD150 | ₩133,728 | |||||
D | CQD180 | ₩235,554 | |||||
F | CQD130 | ₩133,728 | |||||
D | CQD160 | ₩187,954 | |||||
G | CQD115 | ₩133,728 | |||||
D | CQD245 | ₩226,501 | |||||
D | CQD2100 | ₩285,301 | |||||
H | CQD215 | ₩218,194 | |||||
I | CQD220 | ₩218,194 | |||||
D | CQD225 | ₩226,501 | |||||
J | CQD315 | ₩384,328 | |||||
K | CQD290 | ₩378,483 | |||||
L | CQD250 | ₩226,501 | |||||
M | CQD230 | ₩218,194 | |||||
N | CQD330 | ₩384,328 | |||||
O | CQD240 | ₩218,194 | |||||
D | CQD345 | ₩571,928 | |||||
P | CQD340 | ₩384,328 |
NGG 계열, 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HGG3B015L | ₩611,128 | RFQ | ||
B | NGG2B015L | ₩480,181 | RFQ | ||
C | NGG1B020L | ₩138,114 | RFQ | ||
A | NGG3B020L | ₩688,594 | RFQ | ||
B | NGG2B030L | ₩480,181 | RFQ | ||
C | NGG1B030L | ₩138,114 | RFQ | ||
A | NGG3B035L | ₩688,594 | RFQ | ||
B | NGG2B040L | ₩480,181 | RFQ | ||
A | NGG3B045L | ₩710,808 | RFQ | ||
D | NGG1B050L | ₩138,114 | RFQ | ||
B | NGG2B050L | ₩480,181 | RFQ | ||
E | NGG2B070L | ₩480,181 | RFQ | ||
E | NGG2B080L | ₩480,181 | RFQ | ||
E | NGG2B090L | ₩480,181 | RFQ | ||
B | NGG2B100L | ₩480,181 | RFQ | ||
B | NGG2B110L | ₩919,408 | RFQ |
HEB 계열, 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 항목 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEB3B015B | ₩2,173,061 | RFQ | ||||
B | HEB1B015B | ₩366,968 | RFQ | ||||
A | HEB3B020B | ₩2,173,061 | RFQ | ||||
A | HEB3B025B | - | RFQ | ||||
A | HEB3B030B | - | RFQ | ||||
C | HEB2B050B | ₩688,594 | RFQ | ||||
C | HEB2B060B | ₩688,594 | RFQ | ||||
C | HEB2B070B | ₩710,808 | RFQ | ||||
D | HEG3B080L | - | RFQ | ||||
C | HEB2B080B | ₩710,808 | RFQ | ||||
C | HEB2B090B | ₩710,808 | RFQ | ||||
C | HEB2B100B | ₩710,808 | RFQ | ||||
C | HEB2B110B | ₩1,286,861 | RFQ | ||||
C | HEB2B125B | ₩1,286,861 | RFQ |
Siemens 성형 케이스 회로 차단기
몰드 케이스 회로 차단기 : HRD 시리즈
Siemens HRD 시리즈 회로 차단기는 잘못된 전류와 치명적인 감전으로 인한 손상 위험을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간(LI) 전류 제한 기능을 모두 제공하는 비교환식 트립 장치와 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있는 피드스루 장착 기능을 갖추고 있습니다. 안전한 배선 구성을 위해 상자 러그 단자와 추가로 통합되어 있으며 1600A, 1800A 및 2000A의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens HRD 시리즈 회로 차단기는 잘못된 전류와 치명적인 감전으로 인한 손상 위험을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간(LI) 전류 제한 기능을 모두 제공하는 비교환식 트립 장치와 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있는 피드스루 장착 기능을 갖추고 있습니다. 안전한 배선 구성을 위해 상자 러그 단자와 추가로 통합되어 있으며 1600A, 1800A 및 2000A의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기, ND 시리즈
Siemens ND 시리즈 회로 차단기는 고장 전류 및 치명적인 감전의 위험을 줄입니다. 이 장치는 최대 전류 제한 보호를 제공하는 장시간 및 순시(LI) 기능을 위한 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 설치가 쉽고 안전한 배선을 위해 로드 사이드 러그 단자가 있습니다. 이 ND 프레임 장치는 50V에서 480kAIC를 제공하며 역방향 피드 애플리케이션에 적합합니다. 이 ND 시리즈 트립 장치는 900A - 1200A 범위의 정격 전류에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Siemens ND 시리즈 회로 차단기는 고장 전류 및 치명적인 감전의 위험을 줄입니다. 이 장치는 최대 전류 제한 보호를 제공하는 장시간 및 순시(LI) 기능을 위한 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 설치가 쉽고 안전한 배선을 위해 로드 사이드 러그 단자가 있습니다. 이 ND 프레임 장치는 50V에서 480kAIC를 제공하며 역방향 피드 애플리케이션에 적합합니다. 이 ND 시리즈 트립 장치는 900A - 1200A 범위의 정격 전류에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
회로 차단기 트립 장치, PD 시리즈, 열 자기 트립
Siemens PD 시리즈 회로 차단기는 고장 전류와 치명적인 감전을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 최대 전류 제한 보호를 제공하는 장시간 및 순시(LI) 기능을 위한 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 설치가 쉽고 안전한 배선 구성을 위한 피드스루 연결 및 부하측 러그 단자가 특징입니다. 이 PD 프레임 장치는 100V에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공하며 역방향 피드 애플리케이션에 적합합니다. PD 시리즈 트립 장치는 1200~1600A 범위의 전류 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens PD 시리즈 회로 차단기는 고장 전류와 치명적인 감전을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 최대 전류 제한 보호를 제공하는 장시간 및 순시(LI) 기능을 위한 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 설치가 쉽고 안전한 배선 구성을 위한 피드스루 연결 및 부하측 러그 단자가 특징입니다. 이 PD 프레임 장치는 100V에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공하며 역방향 피드 애플리케이션에 적합합니다. PD 시리즈 트립 장치는 1200~1600A 범위의 전류 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
HEB 시리즈 회로 차단기
Siemens HEB 시리즈 회로 차단기는 과전류 발생으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 배전반, 조명 시스템 및 전원 패널과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 장치는 순간 및 장시간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립과 설치가 용이하도록 볼트식 장착 기능이 있는 로우 탭 설계가 특징입니다. 구리 및 알루미늄 배선 배열을 수용하기 위해 로드 사이드 러그와 추가로 통합됩니다. 15~125A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 HEB 시리즈 볼트온 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens HEB 시리즈 회로 차단기는 과전류 발생으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 배전반, 조명 시스템 및 전원 패널과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 장치는 순간 및 장시간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립과 설치가 용이하도록 볼트식 장착 기능이 있는 로우 탭 설계가 특징입니다. 구리 및 알루미늄 배선 배열을 수용하기 위해 로드 사이드 러그와 추가로 통합됩니다. 15~125A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 HEB 시리즈 볼트온 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
회로 차단기 : LMD 시리즈
회로 차단기 피드스루 1600 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPD63B160 | AG8PZT | ₩ 10,505,394 |
회로 차단기, 플러그인, 피드스루, 1200암페어, 65kAIC, 480V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HNXD63B120H | CE6LRW | ₩ 13,737,901 | 자세히 |
회로 차단기, 피드스루, 35A, 35V에서 480kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NEG3B035L | CE6LVM | ₩ 1,210,514 | 자세히 |
회로 차단기, 플러그인, 피드스루, 2000암페어, 50kAIC, 480V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RD63B200 | CE6MMJ | - | RFQ |
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 커뮤니케이션
- 진공 청소기 호스
- 전도도 측정기
- 리지드 커플 링
- 유압 워터 펌프
- CENTURY 개방형 Dripproof Ridgid Base Mouting Pool 및 Spa 펌프 모터
- INGERSOLL-RAND 스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
- TENSABARRIER 개폐식 배리어 테이프
- LUMAPRO 건축 매입 형 주택
- KERN AND SOHN 소프트웨어
- PLAST-O-MATIC RVDT 시리즈 사이펀 방지 및 배압 밸브
- APOLLO VALVES 94A 시리즈 전체 포트 황동 볼 밸브
- EATON 전기 오퍼레이터, J 프레임
- LB WHITE 점화 와이어
- HOBART 지원