Siemens Rd63b180 | 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국

SIEMENS RD63B180 회로 차단기, 피드스루, 1800 A, 600VAC, 3P, 50kAIC@480V

항목: AG8ULR 모델: RD63B180

그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AIC 등급50kAIC @ 480V
A1800
프레임 유형RD
극 수3
전압600V
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 78.34
선박 높이 (cm)40.64
선박 길이 (cm)15.72
선박 폭 (cm)22.86
HS 코드85362090

제품 세부 사항 :

  • Siemens RD63B180은 과부하 또는 단락으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계된 Sentron 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기입니다.
  • 이 제품은 조정 가능한 순간 트립 범위가 5000 ~ 10000A이고 라인 정격 전류가 섭씨 1800도에서 40A 인 열 자기 트립 장치를 갖추고 있습니다.
  • UL 489에 등재된 이 Siemens 회로 차단기에는 300~600kcmil 범위의 구리선을 수용할 수 있는 부하측 및 라인측 러그가 장착되어 있습니다.
  • 25 볼트에서 600kAIC, 50 볼트에서 480kAIC의 암페어 차단 정격을 가지고 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델A가격
SIEMENS RD63B160 회로 차단기 피드 스루 1600 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULQ RD63B1601600-
RFQ
SIEMENS RD63F200 회로 차단기 피드 스루 2000 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULT RD63F2002000₩ 10,498,861

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SIEMENS RD63B180 회로 차단기, 피드스루, 1800 A, 600VAC, 3P, 50kAIC@480V