HOBART 미그 용접기 강철, 스테인리스 강 및 알루미늄 재료를 사용하는 응용 분야를 위해 설계된 Handler 190, 140 및 210MVP 시리즈 MIG 용접기가 포함됩니다. 최대 30 %의 듀티 사이클 처리 가능
강철, 스테인리스 강 및 알루미늄 재료를 사용하는 응용 분야를 위해 설계된 Handler 190, 140 및 210MVP 시리즈 MIG 용접기가 포함됩니다. 최대 30 %의 듀티 사이클 처리 가능
와이어 피드 용접기
Hobart Handler Series 와이어 피드 용접기는 강철, 스테인리스 스틸 및 알루미늄과 같은 다양한 금속의 고품질 용접을 제공하기 위해 유지 보수, 건설, 항공기 제조 및 해양 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 MIG (금속 불활성 가스) 용접기는 얇고 중간 두께의 금속 시트 용접 작업에 이상적이며 작업을 위해 차폐 가스 (별매)를 사용합니다. Hobart Handler 190 MIG 용접기는 향상된 비드 모양과 아크 성능을 위해 향상된 자기 및 속도 제어 기능을 갖추고 있으며 표준 스풀 건 제어 회로 및 SpoolRunner 100 스풀 건과 통합되어 MIG 토치를 통해 공급하기 어려운 와이어를 쉽게 공급할 수 있습니다. 이러한 시설 외에도 휴대용 Handler 140 용접기에는 정확한 아크 설정을위한 5 위치 전압 제어, 빠른 설정을위한 Quick Select 드라이브 롤 메커니즘, 단선 또는 관형 와이어와 열 과부하 사이의 극성을 편리하게 변경하기위한 극성 전환 기능이 추가로 장착되어 있습니다. 과열 상태를 방지하기위한 보호 시스템. 이 고성능 와이어 피드 용접기는 최대 0.045 인치의 와이어 크기와 최대 30 %의 듀티 사이클로 제공됩니다.
Hobart Handler Series 와이어 피드 용접기는 강철, 스테인리스 스틸 및 알루미늄과 같은 다양한 금속의 고품질 용접을 제공하기 위해 유지 보수, 건설, 항공기 제조 및 해양 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 MIG (금속 불활성 가스) 용접기는 얇고 중간 두께의 금속 시트 용접 작업에 이상적이며 작업을 위해 차폐 가스 (별매)를 사용합니다. Hobart Handler 190 MIG 용접기는 향상된 비드 모양과 아크 성능을 위해 향상된 자기 및 속도 제어 기능을 갖추고 있으며 표준 스풀 건 제어 회로 및 SpoolRunner 100 스풀 건과 통합되어 MIG 토치를 통해 공급하기 어려운 와이어를 쉽게 공급할 수 있습니다. 이러한 시설 외에도 휴대용 Handler 140 용접기에는 정확한 아크 설정을위한 5 위치 전압 제어, 빠른 설정을위한 Quick Select 드라이브 롤 메커니즘, 단선 또는 관형 와이어와 열 과부하 사이의 극성을 편리하게 변경하기위한 극성 전환 기능이 추가로 장착되어 있습니다. 과열 상태를 방지하기위한 보호 시스템. 이 고성능 와이어 피드 용접기는 최대 0.045 인치의 와이어 크기와 최대 30 %의 듀티 사이클로 제공됩니다.
미그 용접기
MIG 용접기, 핸들러 100, MIG 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
500572 | CR4AHC | ₩ 810,390 |
더 알아보기
- 타이머
- 펌프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 도색스프레이 외
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 격벽 탱크 피팅
- 조정 가능한 렌치 세트
- 데크 나사
- 태핑 헤드
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- STANLEY VIDMAR 캐비닛 받침대
- GRAINGER 육각 부싱
- VELVAC 후드 마운트 미러 모드 포드
- DEWALT 8-1 / 2 인치 정밀 트림 마이 터 톱날
- APPLETON ELECTRIC 4000 루멘 LED 전등
- DIXON 플로팅 플랜지 어셈블리
- COOPER B-LINE 유형 4 가디언 시리즈 에어컨
- ANVIL 두 개의 구멍 파이프 스트랩
- CAMPBELL 유틸리티 클레비스
- NIBCO 볼 밸브