PASS AND SEYMOUR 조명 조광기
Radiant 시리즈 자기 저전압 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | RHLV1103-PW | RFQ | |
B | RHLV703-PW | RFQ | |
B | RHLV703-PTC | RFQ | |
A | RHLV1103-PTC | RFQ |
Titan 시리즈 자기 저전압 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | CDLV700-라 | RFQ | |
B | CDLV1603-PLA | RFQ | |
C | CDLV703-PLA | RFQ | |
D | CDLV1600-라 | RFQ | |
C | CDLV1103-PLA | RFQ | |
E | CDLV1100-라 | RFQ | |
F | CDLV1603-PBK | RFQ | |
G | CDLV1103-PBK | RFQ | |
G | CDLV703-PBK | RFQ | |
H | CDLV700-BK | RFQ | |
I | CDLV1600-BK | RFQ | |
H | CDLV1100-BK | RFQ | |
J | CDLV1600 | RFQ | |
K | CDLV1603-P | RFQ | |
L | CDLV700 | RFQ | |
G | CDLV1103-P | RFQ | |
L | CDLV1100 | RFQ | |
G | CDLV703-P | RFQ | |
M | CDLV1603-PGRY | RFQ | |
N | CDLV1103-PGRY | RFQ | |
O | CDLV1100-GRY | RFQ | |
N | CDLV703-PGRY | RFQ | |
O | CDLV700-GRY | RFQ | |
P | CDLV1600-GRY | RFQ | |
Q | CDLV1603-PI | RFQ |
LS 시리즈 백열 슬라이드 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | LS1003-PLA | RFQ | |
B | LS600-라 | RFQ | |
C | LS1000-라 | RFQ | |
D | LS600-PLA | RFQ | |
E | LS603-PLA | RFQ | |
F | LSDS300-PLAV | RFQ | |
G | LS1000-PLA | RFQ | |
H | LS1000-BK | RFQ | |
I | LSDS300-PBKV | RFQ | |
J | LS1000-PBK | RFQ | |
K | LS600-BK | RFQ | |
L | LS1003-PBK | RFQ | |
M | LS603-PBK | RFQ | |
N | LS600-PBK | RFQ | |
L | LS1003-P | RFQ | |
O | LS600 | RFQ | |
P | LS1000-P | RFQ | |
H | LS1000 | RFQ | |
M | LS603-P | RFQ | |
N | LS600-P | RFQ | |
Q | LSDS300-PV | RFQ | |
R | LS1000-I | RFQ | |
E | LS603-PI | RFQ | |
S | LSDS300-PIV | RFQ | |
D | LS600-PI | RFQ |
와이드 슬라이드 시리즈 CFL/LED/백열 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | 램프 유형 | |
---|---|---|---|---|
A | WSCL450TC | RFQ | ||
B | WSCL453P-W | RFQ | ||
C | WS703-PW | RFQ | ||
A | WSCL450W | RFQ | ||
D | WS4FBL3P-W | RFQ | ||
C | WS1103-PW | RFQ | ||
E | WS4FBL3P-TC | RFQ | ||
B | WSCL453P-TC | RFQ |
벽 조광기의 Radiant Series Wifi 유니버설
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | WWRL50NICCV2 | RFQ | |
B | WWRL50LACCV2 | RFQ | |
C | WWRL50WHCCV2 | RFQ |
Radiant 시리즈 Wifi 플러그인 조광기
Pass & Seymour Tru-Universal 스마트 디머는 조명 시스템에 대한 고급 제어 및 자동화 기능을 제공하여 사용자가 원격으로 또는 음성 명령을 통해 조명의 밝기를 조정할 수 있도록 합니다. Wi-Fi 또는 Bluetooth 네트워크와 함께 Amazon Alexa 또는 Google Assistant와 같은 인기 있는 스마트 홈 플랫폼과 호환됩니다. 이 조광기는 부드럽고 정밀한 디밍 제어를 제공하여 밝기를 쉽게 조정하여 원하는 분위기를 연출할 수 있습니다. 사용자는 이러한 스마트 디머를 사용하여 조명 이벤트를 예약하거나 자동화 루틴을 생성할 수도 있습니다. 특정 시간에 또는 특정 트리거에 대한 응답으로 조명을 자동으로 켜고 끄는 것과 같은 기능을 제공합니다. 이 조광기는 깜박임, 조기 드롭아웃 또는 팝온 효과를 방지하기 위해 조광기에 연결된 부하 또는 부하 조합(예: LED, CFL 또는 그룹 조명)에 자동으로 적응하는 특허 기술을 활용하여 편안하고 일관된 조명 경험을 제공합니다. . 이 장치를 사용하면 플러그인 장착이 쉬워 복잡한 배선이나 전기 시스템을 수정할 필요가 없습니다.
Pass & Seymour Tru-Universal 스마트 디머는 조명 시스템에 대한 고급 제어 및 자동화 기능을 제공하여 사용자가 원격으로 또는 음성 명령을 통해 조명의 밝기를 조정할 수 있도록 합니다. Wi-Fi 또는 Bluetooth 네트워크와 함께 Amazon Alexa 또는 Google Assistant와 같은 인기 있는 스마트 홈 플랫폼과 호환됩니다. 이 조광기는 부드럽고 정밀한 디밍 제어를 제공하여 밝기를 쉽게 조정하여 원하는 분위기를 연출할 수 있습니다. 사용자는 이러한 스마트 디머를 사용하여 조명 이벤트를 예약하거나 자동화 루틴을 생성할 수도 있습니다. 특정 시간에 또는 특정 트리거에 대한 응답으로 조명을 자동으로 켜고 끄는 것과 같은 기능을 제공합니다. 이 조광기는 깜박임, 조기 드롭아웃 또는 팝온 효과를 방지하기 위해 조광기에 연결된 부하 또는 부하 조합(예: LED, CFL 또는 그룹 조명)에 자동으로 적응하는 특허 기술을 활용하여 편안하고 일관된 조명 경험을 제공합니다. . 이 장치를 사용하면 플러그인 장착이 쉬워 복잡한 배선이나 전기 시스템을 수정할 필요가 없습니다.
Titan 시리즈 형광 조광기
Pass 및 Seymour Titan 시리즈 형광 조광기는 형광 조명 기구의 강도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 조광기는 형광등과 호환되며 부드러운 조광 기능을 제공하여 사용자가 조명 조건에 따라 조명 출력을 조정할 수 있습니다. 형광등을 제어하기 위한 슬라이드 스위치와 미리 설정된 On/Off 스위치가 장착되어 있으며 최대 120V의 전압에서 작동합니다. 이 조광기에는 쉽게 장착할 수 있도록 현장에서 구성할 수 있는 벽판이 장착되어 있습니다.
Pass 및 Seymour Titan 시리즈 형광 조광기는 형광 조명 기구의 강도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 조광기는 형광등과 호환되며 부드러운 조광 기능을 제공하여 사용자가 조명 조건에 따라 조명 출력을 조정할 수 있습니다. 형광등을 제어하기 위한 슬라이드 스위치와 미리 설정된 On/Off 스위치가 장착되어 있으며 최대 120V의 전압에서 작동합니다. 이 조광기에는 쉽게 장착할 수 있도록 현장에서 구성할 수 있는 벽판이 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | CD1603-PNAI | RFQ |
A | CDFB73-P277NAI | RFQ |
A | CD1103-PNAI | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | WSLV703-PTC | RFQ |
A | WS1103-PTC | RFQ |
A | WS700-TC | RFQ |
A | WS703-PTC | RFQ |
Leandro 시리즈 백열 사전 설정 조광기
Pass 및 Seymour Leandro 시리즈 백열 사전 설정 조광기는 백열 전구와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 전구에 공급되는 전압의 양을 조절하여 조명의 밝기를 조절합니다. 조광기 작동을 표시하고 저조도 조건에서 위치를 찾기 위한 LED 표시등이 있습니다. 이러한 디머 스위치에는 정전 시 이전과 동일한 상태로 라이트를 켤 수 있는 메모리 스토리지가 장착되어 있습니다. 블랙 및 라이트 아몬드 색상 변형으로 제공됩니다.
Pass 및 Seymour Leandro 시리즈 백열 사전 설정 조광기는 백열 전구와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 전구에 공급되는 전압의 양을 조절하여 조명의 밝기를 조절합니다. 조광기 작동을 표시하고 저조도 조건에서 위치를 찾기 위한 LED 표시등이 있습니다. 이러한 디머 스위치에는 정전 시 이전과 동일한 상태로 라이트를 켤 수 있는 메모리 스토리지가 장착되어 있습니다. 블랙 및 라이트 아몬드 색상 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | DFB600-MIV | RFQ | |
B | D600-MBKV | RFQ | |
C | D1000-MLAV | RFQ |
Trademaster 시리즈 형광 토글 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | TDFB83-PLA | RFQ | |
B | TDFB83-PBK | RFQ | |
C | TDFB83-P | RFQ | |
D | TDFB83-PI | RFQ | |
E | TDFB83-PW | RFQ |
Trademaster 시리즈 백열등 토글 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | 램프 유형 | |
---|---|---|---|---|
A | TD703-PLA | RFQ | ||
B | TD1103-PLA | RFQ | ||
C | TD1103-PBK | RFQ | ||
D | TD703-PBK | RFQ | ||
E | TDCL453P-BK | RFQ | ||
F | TDCL453P | RFQ | ||
G | TD1103-P | RFQ | ||
H | TD703-P | RFQ | ||
I | TD703-PI | RFQ | ||
J | TD1103-PI | RFQ | ||
K | TDCL453P-I | RFQ | ||
L | TDCL453P-라 | RFQ | ||
M | TD1103-PW | RFQ | ||
N | TD703-PW | RFQ | ||
O | TDCL453P-W | RFQ |
Trademaster 시리즈 토글 조광기
Titan 시리즈 백열등 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | CD2003-PLA | RFQ | |
B | CD1103-PLA | RFQ | |
B | CD703-PLA | RFQ | |
C | CD2000-라 | RFQ | |
A | CD1603-PLA | RFQ | |
D | CD1600-라 | RFQ | |
E | CD1100-라 | RFQ | |
E | CD700-라 | RFQ | |
F | CD1603-PBK | RFQ | |
G | CD1600-BK | RFQ | |
H | CD1103-PBK | RFQ | |
H | CD703-PBK | RFQ | |
I | CD700-BK | RFQ | |
F | CD2003-PBK | RFQ | |
I | CD1100-BK | RFQ | |
J | CD2000-BK | RFQ | |
K | CD1100 | RFQ | |
L | CD2003-P | RFQ | |
M | CD1600 | RFQ | |
H | CD1103-P | RFQ | |
N | CD2000 | RFQ | |
L | CD1603-P | RFQ | |
K | CD700 | RFQ | |
H | CD703-P | RFQ | |
O | CD2000-GRY | RFQ |
LS 시리즈 CFL/LED/백열 조광기
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | LSCL453PLA | RFQ |
B | LSCL453PW | RFQ |
B | LSCL453PBK | RFQ |
B | LSCL453P | RFQ |
C | LSCL450LA | RFQ |
D | LSCL450W | RFQ |
B | LSCL453PI | RFQ |
D | LSCL450BK | RFQ |
D | LSCL450 | RFQ |
D | LSCL450I | RFQ |
Titan 시리즈 3 와이어 형광 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | 전압 | |
---|---|---|---|---|
A | CD3FB16-LA | RFQ | ||
B | CD3FB103P277LA | RFQ | ||
A | CD3-FB10277LA | RFQ | ||
B | CD3FB163-PLA | RFQ | ||
C | CD3-FB103P277BK | RFQ | ||
D | CD3FB16-BK | RFQ | ||
D | CD3FB10277-BK | RFQ | ||
C | CD3FB163-PBK | RFQ | ||
E | CD3FB16 | RFQ | ||
C | CD3-FB103P277 | RFQ | ||
E | CD3FB10277 | RFQ | ||
C | CD3FB163-P | RFQ | ||
F | CD3FB163-PGRY | RFQ | ||
G | CD3FB16-GRY | RFQ | ||
G | CD3-FB10277GRY | RFQ | ||
F | CD3-FB103P277GRY | RFQ | ||
B | CD3FB163-PI | RFQ | ||
H | CD3-FB10277I | RFQ | ||
B | CD3-FB103P277I | RFQ | ||
H | CD3FB16-I | RFQ | ||
I | CD3FB16-레드 | RFQ | ||
J | CD3FB163-PRED | RFQ | ||
I | CD3FB10277-레드 | RFQ | ||
J | CD3FB103P277-레드 | RFQ | ||
K | CD3-FB10277W | RFQ |
Radiant 시리즈 Wifi 범용 조광기
Adorne 시리즈 모션 센서 조광기
스타일 | 모델 | 자재 | |
---|---|---|---|
A | ADSM703H-W2 | RFQ | |
B | ADSM703HG2 | RFQ | |
C | ADSM703H-M2 | RFQ |
Adorne 시리즈 소프트 탭 조광기
스타일 | 모델 | 깊이 | 램프 유형 | 길이 | 자재 | 전압 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADTP4FBL3PW4 | RFQ | ||||||
B | ADTP4FBL3PG4 | RFQ | ||||||
C | ADTP4FBL3PM4 | RFQ | ||||||
A | ADTP1103H-W4 | RFQ | ||||||
C | ADTP703H-M2 | RFQ | ||||||
D | ADTP703TU-W4 | RFQ | ||||||
C | ADTP1103H-M4 | RFQ | ||||||
A | ADTP703H-W2 | RFQ | ||||||
B | ADTP703TUG4 | RFQ | ||||||
E | ADTP703TU-M4 | RFQ |
와이드 슬라이드 시리즈 조광기
더 알아보기
- 유압 호스
- 호스 클램프
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 스테인리스 강
- 로깅 도구
- 키 박스
- 팬 랙
- 로프 타이 다운
- 가스 온수기 제어
- PROTO 솔리드 조인트 플라이어
- BRADY 지퍼 잠금 봉투, 투명
- STRONG HOLD 다중 교대 워크 벤치
- WEATHERHEAD 수 엘보, 3 / 8-18 인치
- SUGATSUNE 접이식 풀 핸들
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/4-12 Un
- ANVIL 중간 용접 강철 브래킷
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, FKM 씰
- CMI 호스
- POWR-GRIP 패드