항목 | 조명 디머 |
색상 | 백 |
연결 | 스크류 터미널 |
깊이 | 1" |
진동수 | 60Hz |
주파수 등급 | 60Hz |
높이 | 3.18 " |
실장 형 | 보물상자 |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 1 |
스위치 수 | 1 |
타입 | 주차 |
전압 | 120V |
정격 전압 | 120 VAC |
와트 | 700W |
폭 | 1.29 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
HMR-W | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.