항목 | 조명 디머 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 내부 압력판 |
깊이 | 1.62 " |
램프 유형 | 형광등/LED |
길이 | 1.77 " |
실장 형 | 보물상자 |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 1 |
스위치 수 | 1 |
전압 | 10V |
와트 | 1100W |
폭 | 1.77 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 램프 유형 | 길이 | 자재 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTP4FBL3PG4 | 1.62 " | - | 1.77 " | 석묵 | 10V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADTP4FBL3PM4 | 1.62 " | 형광등/LED | 1.77 " | 마그네슘 | 10V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADTP1103H-M4 | 1.79 " | 백열등/할로겐 | 4.2 " | 마그네슘 | 120V | 2.51 " | - | RFQ
| |
ADTP1103H-W4 | 1.79 " | 백열등/할로겐 | 4.2 " | - | 120V | 2.51 " | - | RFQ
| |
ADTP703H-W2 | 1.79 " | 백열등/할로겐 | 4.2 " | - | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADTP703H-M2 | 1.79 " | 백열등/할로겐 | 4.2 " | 마그네슘 | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADTP703TUG4 | 1.79 " | - | 4.2 " | 석묵 | 120V | 1.77 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.