GENERAL ELECTRIC IEC 보조 보호기
EP60 시리즈 소형 회로 차단기
General Electric IEC 보조 보호 장치는 배전반, 패널보드, 모터 제어 센터 및 버스웨이 애플리케이션의 민감한 전기 회로에 단락 및 과부하 보호 기능을 제공합니다. 정격이 277VAC 또는 480VAC인 이 IEC 보조 보호기는 장시간 및 순간 전류 제한 보호를 보장하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. DIN 레일 장착을 통해 4~8 AWG 크기의 알루미늄/구리 전선을 수용할 수 있으며 판넬과의 진동 방지 연결을 위한 나사 클램프 단자가 장착되어 있습니다. 이 CSA 인증 및 UL 인증 IEC 보조 보호기는 1극, 2극 및 3극 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
General Electric IEC 보조 보호 장치는 배전반, 패널보드, 모터 제어 센터 및 버스웨이 애플리케이션의 민감한 전기 회로에 단락 및 과부하 보호 기능을 제공합니다. 정격이 277VAC 또는 480VAC인 이 IEC 보조 보호기는 장시간 및 순간 전류 제한 보호를 보장하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. DIN 레일 장착을 통해 4~8 AWG 크기의 알루미늄/구리 전선을 수용할 수 있으며 판넬과의 진동 방지 연결을 위한 나사 클램프 단자가 장착되어 있습니다. 이 CSA 인증 및 UL 인증 IEC 보조 보호기는 1극, 2극 및 3극 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
보조 보호기 30a 3p 480vac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EP63ULC30 | AA4WDK | ₩ 175,332 |
회로 차단기 15a 480vac 110vdc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EP103ULD15 | AF9LQW | ₩ 229,827 |
보조 보호기 63a 3p 480vac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EP103ULB63 | AA2HWE | ₩ 737,590 |
더 알아보기
- 컨베이어
- 압력/온도제어밸브
- 엔진
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 코르크
- 트럭 랙
- 인덱서 블 보링 밀링 및 터닝 키트
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 임시 스트레이너
- 공기 흐름 캡처 후드
- DAYTON B형 전동 V 벨트
- DAYTON 컨버터블 제트 펌프
- BRANSON 모델 102 변환기
- ALLEGRO SAFETY 교체용 사이드윙, 폴리우레탄 폼
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 철사 판지 분배자
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 축소 생크, 1424S 시리즈
- VESTIL CS 시리즈 주차 블록
- GRAINGER 위생티
- TRUE RESIDENTIAL 접시