비중계
비중계
스타일 | 모델 | 길이 | 범위 | 규모 | 규모 부문 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6613-IC | ₩884,975 | |||||
A | 6613-LC | ₩917,175 | |||||
B | 6613-N | ₩120,137 | |||||
B | 6613-Q | ₩120,137 | |||||
A | 6613-QC | ₩879,287 | |||||
A | 6613-FC | ₩923,352 | |||||
C | 6605 - 5H | ₩81,882 | |||||
A | 6613-NC | ₩931,560 | |||||
A | 6613-GC | ₩941,622 | |||||
A | 6613-BC | ₩923,352 | |||||
A | 6613-HC | ₩923,352 | |||||
B | 6613-M | ₩120,137 | |||||
A | 6613-MC | ₩879,217 | |||||
D | 6609-11 | ₩56,262 | |||||
B | 6613-H | ₩120,137 | |||||
B | 6613-L | ₩120,137 | |||||
D | 6609-9 | ₩53,987 | |||||
A | 6613-PC | ₩923,352 | |||||
E | 6613-K | ₩120,137 | |||||
B | 6613-P | ₩120,137 | |||||
B | 6613-나 | ₩120,137 | |||||
B | 6613-G | ₩120,137 | |||||
D | 6609-2 | ₩53,987 | |||||
F | 6611-3 | ₩53,987 | |||||
A | 6613-KC | ₩923,352 |
안전 결합형 비중계
Durac Safety 결합형 비중계는 식음료, 화학, 약학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 비교하여 액체의 온도와 상대 밀도를 측정합니다. 무연 밸러스트와 정확한 측정을 위해 수은이 없는 블루 스피릿 유기 액체를 사용하는 유리 구조를 가지고 있습니다. 이 비중계는 화씨 0도에서 150도 또는 섭씨 0도에서 50도 범위의 온도를 측정하고 상대 밀도 측정을 위한 3가지 유형의 눈금을 특징으로 합니다. 비중계는 물의 밀도와 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정하는 반면, API 비중계는 석유 제품의 비중을 측정하고 설탕 또는 Brix 비중계는 액체 용액의 자당 함량을 측정합니다.
Durac Safety 결합형 비중계는 식음료, 화학, 약학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 비교하여 액체의 온도와 상대 밀도를 측정합니다. 무연 밸러스트와 정확한 측정을 위해 수은이 없는 블루 스피릿 유기 액체를 사용하는 유리 구조를 가지고 있습니다. 이 비중계는 화씨 0도에서 150도 또는 섭씨 0도에서 50도 범위의 온도를 측정하고 상대 밀도 측정을 위한 3가지 유형의 눈금을 특징으로 합니다. 비중계는 물의 밀도와 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정하는 반면, API 비중계는 석유 제품의 비중을 측정하고 설탕 또는 Brix 비중계는 액체 용액의 자당 함량을 측정합니다.
비중 표준 비중계
Durac 비중 비중계는 석유 제품 및 기타 무거운 액체의 밀도와 비중을 측정합니다. 이 비중계는 무연 밸러스트와 유리로 만들어져 부력을 상쇄하고 쉽게 볼 수 있습니다. 그들은 개별적으로 멸균 처리되었으며 최대 화씨 60도까지 견딜 수 있습니다. 식품 및 음료, 약리학, 화학, 냉장 및 운송 응용 분야에 이상적입니다. 이 단위는 ASTM 표준을 준수하며 API, 염화칼슘, 염수, 알코올 프루프 %, 밀도 및 기타 척도에서 최대 +/- 1%의 정확도로 다양한 온도에서 측정할 수 있습니다.
Durac 비중 비중계는 석유 제품 및 기타 무거운 액체의 밀도와 비중을 측정합니다. 이 비중계는 무연 밸러스트와 유리로 만들어져 부력을 상쇄하고 쉽게 볼 수 있습니다. 그들은 개별적으로 멸균 처리되었으며 최대 화씨 60도까지 견딜 수 있습니다. 식품 및 음료, 약리학, 화학, 냉장 및 운송 응용 분야에 이상적입니다. 이 단위는 ASTM 표준을 준수하며 API, 염화칼슘, 염수, 알코올 프루프 %, 밀도 및 기타 척도에서 최대 +/- 1%의 정확도로 다양한 온도에서 측정할 수 있습니다.
배터리 비중계 180mm L
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6605-5 | AB4ZFG | ₩ 224,595 |
비중계, % 에틸 알코올 스케일, 0.20% 스케일 구분, 75/95% 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B61807 - 4000 | CP3XLE | ₩ 139,825 |
온습도계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5200SB | CQ2FDE | ₩ 8,802 |
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 도어 하드웨어
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- O- 링 및 O- 링 키트
- 우물펌프
- 재사용 가능한 귀마개
- 룸 에어컨 모터
- 열 화상 카메라
- 샌딩 스폰지
- 풀 클리너 펌프
- SIEMENS SCND 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- DEWALT 임팩트 레디 스텝 드릴 비트 세트
- GUARDAIR 진공 장치
- HOFFMAN 유형 12 XNUMX도어 플로어 스탠드 인클로저
- EATON E50 시리즈 NEMA 헤비 듀티 플러그인 리미트 스위치 리셉터블
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 2655 시리즈
- TIMKEN 스핀들 깊은 홈 볼 베어링
- RAE 스텐실
- BROWNING 더블 A 시리즈 V 그립벨트
- GRAINGER 와이어 벽걸이 선반