그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비중계 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 범위 | 규모 | 규모 부문 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6757HTS | 380mm | 59/71 | API / Therm | 0.1 | ₩ 109,602 | ||
6603-6 | 305mm | 1.000/1.600 | 비중 | 0.005 | ₩ 59,692 | ||
6603-7 | 305mm | 1.000/2.000 | 비중 | 0.01 | ₩ 60,655 | ||
6603DS-6S | 165mm | 1.000/1.400 | 특정 중력 / Baume | 0.01 | ₩ 56,840 | ||
6604DS-04 | 165mm | 0.70/1.00 | 특정 중력 / Baume | 0.01 | ₩ 56,840 | ||
6609-3 | 305mm | 19/31 | 보메 헤비 | 0.1 | ₩ 51,695 | ||
6609-1 | 305mm | 0/12 | 보메 헤비 | 0.1 | ₩ 51,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.