그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비중계 |
정확성 | + 0.002 |
길이 | 165mm |
범위 | 0.820/0.890 |
규모 | .82-.89 |
규모 부문 | 0.001 |
온도 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 |
온도. 범위 | 60 ~ 60도 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 9025802000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 길이 | 범위 | 규모 | 규모 부문 | 온도 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50040 | +/- 0.2도 | 166mm | 59/71 | API | 0.2 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | 60 ~ 60도 F | - | RFQ
| |
50865 | + /-1의 % | 300mm | 0 / 120 % 채도 | 칼슘 염화물 | 1% | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | 60 ~ 60도 F | ₩ 93,765 | ||
50870 | + 0.002 | 300mm | 1.000 / 1.80 Sp. Gr 및 -40/30 F 빙점 | 칼슘 염화물 | 0.2 Sp. Gr. 빙점 5도 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | 60 ~ 60도 F | ₩ 77,087 | ||
50875 | +/- 0.0005kg / L | 330mm | 0.990 / 1.040 KG / L | 초안 조사 | 0.0005 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | 60 ~ 60도 F | ₩ 143,185 | ||
50850 | + /-1의 % | 260mm | 0/50 | 볼륨 별 백분율 | 1 | 20도 C | 60 ~ 60도 F | ₩ 101,762 | ||
50855 | + /-1의 % | 260mm | 50/100 | 볼륨 별 백분율 | 1 | 20도 C | 60 ~ 60도 F | ₩ 101,762 | ||
50800 | + /-0.5의 % | 300mm | 0/26.5 | 소금 염수 | 0.5 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | 60 ~ 60도 F | ₩ 103,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.