Durac 온도계 유통업체(166개 품목) | Raptor Supplies 대한민국

DURAC

HB Instruments, Bel-Art 및 SP-Scienceware 브랜드 제품군의 일부인 Durac은 화학 실험실, 과학 기관, 석유화학 및 제약 실험실, 의료 센터, 낙농장, 양조장 및 더. 상세 보기

필터

테스터/측정기

실험실 비품들

가구 접대 및 음식 서비스

테스터/측정기 필터

온도계/습도계전체보기

  • 유리 온도계의 액체

    냉장고 및 인큐베이터에서 샘플을 오염시키지 않고 정확한 온도 측정에 사용됩니다. NIST 보정 표준을 따르고 시료 보관을 위한 유리병이 장착되어 있습니다.

  • 벽 / 책상 / 창문 온도계

    무수은 바이메탈 센서와 청색/적색 눈금이 특징인 벽걸이형 아날로그 온도계. 섭씨 -30도에서 60도 범위의 온도를 측정할 수 있으며 실내 및 실외 응용 분야에 이상적입니다.

듀락 소개

이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 비중계, 식품 서비스 온도계, 액체 유리 온도계 및 벽/책상/창문 유형 온도계가 포함됩니다. HB 듀락 액체 유리 온도계 읽기 쉬운 저울, 무연 비산 방지 본체 및 NIST 표준에 대한 보정이 특징입니다. 위험을 최소화하고 동일한 정확도 표준으로 수은 온도계를 대체하기 위해 환경적으로 안전한 액체로 채워져 있습니다. 브랜드의 비중계 +/-1%의 최대 정확도로 물보다 가볍고 무거운 액체의 비중/상대 밀도를 측정합니다. 이 비중계는 개별적으로 살균되며 화씨 60도까지 견딜 수 있습니다. 약리학, 냉장 및 운송 응용 분야에 이상적입니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Durac 파트 번호은 동등한 Thermco 및 Vee Gee 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Durac 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

Durac 온도계 및 비중계는 설치 공간이 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 단위는 택배 또는 항공 화물을 통해 단기간 내에 배송될 수 있습니다.

주요 상품명

듀락 경쟁 우위

HB Durac Frio-Temp 혈액 은행 검증 온도계

이 온도계는 혈액 은행 냉장고의 샘플 온도를 정확하게 모니터링합니다. 그들은 환경 안전 액체로 채워지고 테스트할 샘플로 채워진 깨지지 않는 플라스틱 병과 함께 제공됩니다. 이 온도계는 샘플을 오염시키지 않고 정확한 온도를 얻기 위해 액체에 안전하게 삽입할 수 있습니다. 이 온도계는 파손 시 최상의 보호를 위해 PFA 불소 중합체 코팅이 되어 있으며 중요한 품목의 완전한 안전을 위해 재활용 가능한 포장이 특징입니다.

Safe-Lab 온도계 조인트 어댑터

이 조정 가능한 온도계 어댑터는 완전히 유리로 둘러싸인 시스템을 유지하면서 유기 또는 무기 공정에서 표준 실험실 온도계를 만들기 위해 설계되었습니다. 그들은 진공 관련 응용 분야에서 사용하기 위해 Viton O-링이 있는 Teflon PTFE 본체를 특징으로 합니다. 이 어댑터에는 플라스크에서 어댑터를 제거하거나 설치하기 위해 회전해야 하는 스레드 폴리프로필렌 나사 캡이 함께 제공됩니다.

자주 묻는 질문

Durac 온도계/비중계를 재교정해야 하는 이유는 무엇입니까?

Durac 온도계 및 비중계는 다양한 조건에서 정확한 온도 판독을 위해 수시로 재보정해야 합니다.

NIST란 무엇입니까?

NIST는 National Institute of Standards and Technology의 약자입니다. 미국 상무부 산하의 비규제 연방 기관으로 측정 및 기술을 발전시켜 경제 안보를 강화하고 삶을 개선함으로써 혁신과 산업 경쟁력을 촉진합니다.

PFA 불소 수지 코팅의 장점은 무엇입니까?

PFA 불소 중합체 코팅은 임계 온도계에서 내화학성, 고순도 및 낮은 강성을 제공하여 유리 손상 및 액체 손실을 방지합니다.

이중 안전 부분 침수 온도계란 무엇입니까?

부분 침수 온도계는 온도계를 유체에 지정된 침지 깊이까지 담그고 줄기의 나머지 부분을 공기에 담가 정확한 판독값을 제공합니다. 이 Double-Safe 시리즈 온도계는 실험실, 식품/음료 공정 및 가열 기술의 응용 분야에 이상적입니다.

미완성 온도계의 목적은 무엇입니까?

이러한 유형의 온도계는 흰색 유리에 대해 유기 액체로 채워져 있으며 섭씨 눈금과 화씨 눈금 사이의 두 고정점과 차이를 결정하는 실험 목적에 이상적입니다. 학생들은 샘플 판독을 위해 졸업을 표시할 수 있습니다.