DURAC 비중계 약리학 테스트에 사용되는 ASTM 인증 비중계로 무거운 유체와 가벼운 유체 모두의 비중을 측정합니다. 눈의 피로를 방지하기 위해 읽기 쉬운 블랙 스케일을 특징으로하며 다양한 스케일 분할 및 정확도 수준으로 제공됩니다.
약리학 테스트에 사용되는 ASTM 인증 비중계로 무거운 유체와 가벼운 유체 모두의 비중을 측정합니다. 눈의 피로를 방지하기 위해 읽기 쉬운 블랙 스케일을 특징으로하며 다양한 스케일 분할 및 정확도 수준으로 제공됩니다.
비중 ASTM 비중계
Durac 비중 비중계는 식품 및 음료, 화학, 약학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정합니다. 내부식성과 내구성을 위해 무연 밸러스트와 유리 구조를 사용합니다. Raptor Supplies 같은 토양 비중계 토양 품질 분석을 위해 토양 입자 크기 분포를 테스트합니다. 0.75/2°F의 표준화된 온도에서 60~68 범위의 비중을 측정하기 위해 이러한 ASTM 인증 비중계의 다양한 중에서 선택하십시오.
Durac 비중 비중계는 식품 및 음료, 화학, 약학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정합니다. 내부식성과 내구성을 위해 무연 밸러스트와 유리 구조를 사용합니다. Raptor Supplies 같은 토양 비중계 토양 품질 분석을 위해 토양 입자 크기 분포를 테스트합니다. 0.75/2°F의 표준화된 온도에서 60~68 범위의 비중을 측정하기 위해 이러한 ASTM 인증 비중계의 다양한 중에서 선택하십시오.
PVC 비중계 휴대용 케이스
Durac 비중계 케이스는 단일 유리 비중계를 보호하는 데 이상적이며 충격 충격을 흡수하기 위해 내부를 패딩 처리한 견고한 PVC 구조가 특징입니다. 각 케이스는 최대 12인치 길이의 비중계에 맞으며 203, 305 및 381mm 직경으로 제공됩니다.
Durac 비중계 케이스는 단일 유리 비중계를 보호하는 데 이상적이며 충격 충격을 흡수하기 위해 내부를 패딩 처리한 견고한 PVC 구조가 특징입니다. 각 케이스는 최대 12인치 길이의 비중계에 맞으며 203, 305 및 381mm 직경으로 제공됩니다.
비중 및 Baume 이중 규모 비중계
Durac 이중 눈금 비중계는 식음료, 화학, 약리학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 액체의 Baume 정도를 비교하여 상대 밀도를 측정합니다. 내식성과 내구성을 위해 무연 금속 밸러스트와 유리 구조를 사용합니다. 이 이중 눈금 비중계는 측정 정확도를 위해 비중과 Baume 눈금을 모두 가지고 있습니다. 비중 저울은 물과 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정하는 반면, 보메 저울은 물보다 무겁거나 가벼운 액체의 보메 정도를 측정하기 위해 별도의 저울이 있습니다. 화씨 0.69도의 표준화된 온도에서 2에서 60까지의 비중을 측정하기 위해 다양한 비중계 중에서 선택하십시오.
Durac 이중 눈금 비중계는 식음료, 화학, 약리학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 액체의 Baume 정도를 비교하여 상대 밀도를 측정합니다. 내식성과 내구성을 위해 무연 금속 밸러스트와 유리 구조를 사용합니다. 이 이중 눈금 비중계는 측정 정확도를 위해 비중과 Baume 눈금을 모두 가지고 있습니다. 비중 저울은 물과 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정하는 반면, 보메 저울은 물보다 무겁거나 가벼운 액체의 보메 정도를 측정하기 위해 별도의 저울이 있습니다. 화씨 0.69도의 표준화된 온도에서 2에서 60까지의 비중을 측정하기 위해 다양한 비중계 중에서 선택하십시오.
비중 정밀 비중계
Durac 비중 비중계는 식품 및 음료, 화학, 약학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정합니다. 무연 금속 밸러스트와 내부식성을 위한 유리 구조를 사용합니다. Raptor Supplies 같은 플라스틱 일반 형태 비중계 내구성과 비부식성 액체와 함께 사용하기 위해 비산 방지 폴리카보네이트 구조를 가지고 있습니다. 화씨 0.6도의 표준화된 온도에서 3~60 범위의 비중을 측정하기 위해 다양한 비중계 중에서 선택하십시오.
Durac 비중 비중계는 식품 및 음료, 화학, 약학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정합니다. 무연 금속 밸러스트와 내부식성을 위한 유리 구조를 사용합니다. Raptor Supplies 같은 플라스틱 일반 형태 비중계 내구성과 비부식성 액체와 함께 사용하기 위해 비산 방지 폴리카보네이트 구조를 가지고 있습니다. 화씨 0.6도의 표준화된 온도에서 3~60 범위의 비중을 측정하기 위해 다양한 비중계 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 정확성 | 항목 | 길이 | 범위 | 규모 부문 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4904 | ₩237,160 | ||||||
A | 4905 | ₩222,704 | ||||||
B | 50465 | ₩107,064 | ||||||
B | 50440 | ₩85,365 | ||||||
B | 50435 | ₩90,650 | ||||||
B | 50430 | ₩93,730 | ||||||
B | 50455 | ₩107,064 | ||||||
B | 50385 | ₩102,147 | ||||||
B | 50420 | ₩89,477 | ||||||
B | 50405 | ₩102,375 | ||||||
B | 50390 | ₩107,064 | ||||||
B | 50425 | ₩101,780 | ||||||
B | 50450 | ₩101,150 | ||||||
B | 50480 | ₩107,064 | ||||||
B | 50400 | ₩102,375 | ||||||
B | 50410 | ₩102,375 | ||||||
C | 50330 | ₩77,297 | ||||||
C | 50335 | ₩79,292 | ||||||
C | 50340 | ₩93,975 | ||||||
D | 50350 | ₩79,152 | ||||||
C | 50495 | ₩80,587 | ||||||
A | 4900 | ₩274,487 | ||||||
D | 50380 | ₩79,380 | ||||||
D | 50615 | - | RFQ | |||||
D | 50345 | ₩74,375 |
알코올 방지 비중계, 0 - 185% 알코올 범위
Durac 내알코올 비중계는 증류 및 정류 절차 중에 에틸 알코올 스피릿(정확도 최대 +/-0.4%)의 존재를 확인합니다. 이 장치는 각각 부력에 대응하고 안정성을 제공하기 위해 무연 밸러스트 및 유리 구조를 특징으로 합니다. 그들은 개별적으로 살균되고 화씨 60도의 표준 온도를 견딜 수 있습니다. 이 장치는 미국 품질 팀에서 손으로 검사하며 NIST 표준을 준수합니다. 250, 305 및 368mm 길이로 제공되는 이러한 알코올 방지 비중계 중에서 선택하십시오.
Durac 내알코올 비중계는 증류 및 정류 절차 중에 에틸 알코올 스피릿(정확도 최대 +/-0.4%)의 존재를 확인합니다. 이 장치는 각각 부력에 대응하고 안정성을 제공하기 위해 무연 밸러스트 및 유리 구조를 특징으로 합니다. 그들은 개별적으로 살균되고 화씨 60도의 표준 온도를 견딜 수 있습니다. 이 장치는 미국 품질 팀에서 손으로 검사하며 NIST 표준을 준수합니다. 250, 305 및 368mm 길이로 제공되는 이러한 알코올 방지 비중계 중에서 선택하십시오.
비중계
Durac 비중계는 상대 밀도, 즉 최대 화씨 158도의 온도에서 석유 및 석유 관련 제품의 비중을 측정할 수 있는 편리한 내장형 온도계를 갖추고 있습니다. 이 온도계는 정확한 측정을 시각화하기 위한 유리 구조의 무연 밸러스트를 특징으로 하며 화학, 식품 및 음료, 운송, 약리학 및 냉장 분야에 이상적입니다. 이 개별적으로 직렬화된 비중계에는 방수 온도 프로브가 있으며 온도를 표시하기 위해 수은이 없는 유기 액체 충전물이 포함되어 있습니다. 다양한 유형의 측정을 위해 API ASTM, 리터, 염수, Baume, Brix, 습도 및 NaCl 스케일로 제공되는 다양한 비중계 중에서 선택하십시오.
Durac 비중계는 상대 밀도, 즉 최대 화씨 158도의 온도에서 석유 및 석유 관련 제품의 비중을 측정할 수 있는 편리한 내장형 온도계를 갖추고 있습니다. 이 온도계는 정확한 측정을 시각화하기 위한 유리 구조의 무연 밸러스트를 특징으로 하며 화학, 식품 및 음료, 운송, 약리학 및 냉장 분야에 이상적입니다. 이 개별적으로 직렬화된 비중계에는 방수 온도 프로브가 있으며 온도를 표시하기 위해 수은이 없는 유기 액체 충전물이 포함되어 있습니다. 다양한 유형의 측정을 위해 API ASTM, 리터, 염수, Baume, Brix, 습도 및 NaCl 스케일로 제공되는 다양한 비중계 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 항목 | 길이 | 범위 | 규모 | 규모 부문 | 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3735 | ₩115,220 | |||||||||
B | 4940 | ₩244,352 | |||||||||
B | 4915 | ₩235,987 | |||||||||
B | 4930 | ₩245,175 | |||||||||
B | 4935 | ₩229,617 | |||||||||
B | 4913 | ₩233,135 | |||||||||
B | 4925 | ₩246,400 | |||||||||
C | 3745 | ₩205,817 | |||||||||
D | 4600 | ₩60,812 | |||||||||
D | 4630 | ₩62,055 | |||||||||
D | 4620 | ₩56,210 | |||||||||
E | 6H | ₩97,772 | |||||||||
F | 4750 | ₩72,257 | |||||||||
D | 618040100 | ₩56,210 | |||||||||
F | 4660 | ₩76,877 | |||||||||
D | 4710 | ₩55,457 | |||||||||
G | 152H | ₩117,950 | |||||||||
E | 7H | ₩97,772 | |||||||||
H | 3H-FC | ₩873,337 | |||||||||
F | 4730 | ₩75,950 | |||||||||
I | 4640 | ₩64,522 |
안전 결합형 비중계
Durac Safety 결합형 비중계는 식음료, 화학, 약학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 비교하여 액체의 온도와 상대 밀도를 측정합니다. 무연 밸러스트와 정확한 측정을 위해 수은이 없는 블루 스피릿 유기 액체를 사용하는 유리 구조를 가지고 있습니다. 이 비중계는 화씨 0도에서 150도 또는 섭씨 0도에서 50도 범위의 온도를 측정하고 상대 밀도 측정을 위한 3가지 유형의 눈금을 특징으로 합니다. 비중계는 물의 밀도와 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정하는 반면, API 비중계는 석유 제품의 비중을 측정하고 설탕 또는 Brix 비중계는 액체 용액의 자당 함량을 측정합니다.
Durac Safety 결합형 비중계는 식음료, 화학, 약학, 운송 및 냉장 산업에서 물과 비교하여 액체의 온도와 상대 밀도를 측정합니다. 무연 밸러스트와 정확한 측정을 위해 수은이 없는 블루 스피릿 유기 액체를 사용하는 유리 구조를 가지고 있습니다. 이 비중계는 화씨 0도에서 150도 또는 섭씨 0도에서 50도 범위의 온도를 측정하고 상대 밀도 측정을 위한 3가지 유형의 눈금을 특징으로 합니다. 비중계는 물의 밀도와 비교하여 액체의 상대 밀도를 측정하는 반면, API 비중계는 석유 제품의 비중을 측정하고 설탕 또는 Brix 비중계는 액체 용액의 자당 함량을 측정합니다.
비중 표준 비중계
Durac 비중 비중계는 석유 제품 및 기타 무거운 액체의 밀도와 비중을 측정합니다. 이 비중계는 무연 밸러스트와 유리로 만들어져 부력을 상쇄하고 쉽게 볼 수 있습니다. 그들은 개별적으로 멸균 처리되었으며 최대 화씨 60도까지 견딜 수 있습니다. 식품 및 음료, 약리학, 화학, 냉장 및 운송 응용 분야에 이상적입니다. 이 단위는 ASTM 표준을 준수하며 API, 염화칼슘, 염수, 알코올 프루프 %, 밀도 및 기타 척도에서 최대 +/- 1%의 정확도로 다양한 온도에서 측정할 수 있습니다.
Durac 비중 비중계는 석유 제품 및 기타 무거운 액체의 밀도와 비중을 측정합니다. 이 비중계는 무연 밸러스트와 유리로 만들어져 부력을 상쇄하고 쉽게 볼 수 있습니다. 그들은 개별적으로 멸균 처리되었으며 최대 화씨 60도까지 견딜 수 있습니다. 식품 및 음료, 약리학, 화학, 냉장 및 운송 응용 분야에 이상적입니다. 이 단위는 ASTM 표준을 준수하며 API, 염화칼슘, 염수, 알코올 프루프 %, 밀도 및 기타 척도에서 최대 +/- 1%의 정확도로 다양한 온도에서 측정할 수 있습니다.
비중계, % 에틸 알코올 스케일, 0.20% 스케일 구분, 75/95% 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B61807 - 4000 | CP3XLE | ₩ 139,825 |
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 도어 하드웨어
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- O- 링 및 O- 링 키트
- 우물펌프
- 재사용 가능한 귀마개
- 룸 에어컨 모터
- 열 화상 카메라
- 샌딩 스폰지
- 풀 클리너 펌프
- SIEMENS SCND 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- DEWALT 임팩트 레디 스텝 드릴 비트 세트
- GUARDAIR 진공 장치
- HOFFMAN 유형 12 XNUMX도어 플로어 스탠드 인클로저
- EATON E50 시리즈 NEMA 헤비 듀티 플러그인 리미트 스위치 리셉터블
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 2655 시리즈
- TIMKEN 스핀들 깊은 홈 볼 베어링
- RAE 스텐실
- BROWNING 더블 A 시리즈 V 그립벨트
- GRAINGER 와이어 벽걸이 선반