그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비중계 |
정확성 | +/- 1g / L |
길이 | 279mm |
범위 | -5/60 |
규모 | 그램 / 리터 |
규모 부문 | 1 |
온도 | 68도 F |
온도. 범위 | 60 ~ 60도 F |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 9025805000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 항목 | 길이 | 범위 | 규모 | 규모 부문 | 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4660 | 60 ~ 60도 F | +/- 0.1도 | 비중계 | 300mm | 59/71 | 바움 | 0.1 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | ₩ 76,877 | ||
4730 | 60 ~ 60도 F | +/- 1도 | 비중계 | 300mm | 0/50 | 바움 | 1 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | ₩ 75,950 | ||
4750 | 60 ~ 60도 F | +/- 1도 | 비중계 | 300mm | 0/70 | 바움 | 1 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | ₩ 72,257 | ||
3H-FC | 60 ~ 60도 F | +/- 0.1도 | 공인 비중계 | 330mm | 19/31 | API ASTM | 0.1 | 60도 F | ₩ 873,337 | ||
6H | 60 ~ 60도 F | +/- 0.1도 | 비중계 | 330mm | 49/61 | API ASTM | 0.1 | 60도 F | ₩ 97,772 | ||
7H | 60 ~ 60도 F | +/- 0.1도 | 비중계 | 330mm | 59/71 | API ASTM | 0.1 | 60도 F | ₩ 97,772 | ||
4620 | 60 ~ 60도 F | +/- 0.1도 | 비중계 | 300mm | 19/31 | 바움 | 0.1 | 화씨 60도 / 섭씨 15도 | ₩ 56,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.