GREENLEE 유압 임팩트 렌치 볼트 체결, 패스너 박기 및 고속 드릴링 작업에 적합합니다. 높은 성능과 안정성을 제공하는 트윈 해머 충격 메커니즘이 특징입니다. 최대 10dB의 음량으로 최대 85gpm의 공기 흐름을 제공합니다. 최대 2500psi의 압력을 견딜 수 있음
볼트 체결, 패스너 박기 및 고속 드릴링 작업에 적합합니다. 높은 성능과 안정성을 제공하는 트윈 해머 충격 메커니즘이 특징입니다. 최대 10dB의 음량으로 최대 85gpm의 공기 흐름을 제공합니다. 최대 2500psi의 압력을 견딜 수 있음
임팩트 렌치
Greenlee 유압 임팩트 렌치는 금속 가공, 자동차 및 제조 시설의 고속 드릴링, 패스너 구동 및 볼트 체결 작업에 적합합니다. 이 임팩트 렌치는 높은 토크를 전달하기 위한 트윈 해머 임팩트 메커니즘과 폐쇄형 및 개방형 센터 유압 시스템 사이를 빠르게 전환하기 위한 슈퍼 스풀을 특징으로 합니다. 건 타입, 사용자 편의를 위한 단열 핸들, 정회전 및 역회전 전환을 위한 통합 버튼이 있는 균형 잡힌 디자인입니다.
Greenlee 유압 임팩트 렌치는 금속 가공, 자동차 및 제조 시설의 고속 드릴링, 패스너 구동 및 볼트 체결 작업에 적합합니다. 이 임팩트 렌치는 높은 토크를 전달하기 위한 트윈 해머 임팩트 메커니즘과 폐쇄형 및 개방형 센터 유압 시스템 사이를 빠르게 전환하기 위한 슈퍼 스풀을 특징으로 합니다. 건 타입, 사용자 편의를 위한 단열 핸들, 정회전 및 역회전 전환을 위한 통합 버튼이 있는 균형 잡힌 디자인입니다.
유압 임팩트 렌치, 7/16인치 척 크기, 500gpm에서 8ft-lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HW1 | CJ2NFN | ₩ 3,117,852 | 자세히 |
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 안면보호
- 밀폐공간 보호장비
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 덕트 팬 및 액세서리
- 보호용 고글
- 경관 조명 액세서리
- 보일러 배수 밸브
- 은폐 된 경첩
- 알루미늄 천공 시트
- EXAIR 온도 조절 장치가 있는 NEMA 12 캐비닛 쿨러, 9.75인치 길이
- APPROVED VENDOR 스테인레스 스틸 와이어 선반 유닛
- WALTER TOOLS F2036 시리즈, 인덱서 블 밀링 커터, 초경 절삭 날
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 3-3/4인치
- TENNSCO 조정 가능한 선반 디바이더
- LEESON Tobacco Barn Motors, 단상, DPAO, 리지드 베이스
- MILTON-INDUSTRIES 공압식 사이펀 스프레이 건
- RED KAP 코트
- HUMBOLDT 로드 셀