그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 임팩트 렌치 |
모루 | ㅁㄴㅇㄹ |
척 사이즈 | 7/16 XNUMX 진수. |
높이 | 10.6 " |
길이 | 8.2 " |
맥스. 배압 | 200의 PSI |
최대. 흐름 | 10gpm |
맥스. 흐름 GPM | 10 |
맥스. 오일 온도. | 140도 F |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
최대. 토크 | 400 피트-파운드 |
최소 흐름 (GPM) | 5 |
최소 토크 | 80 피트-파운드 |
압력 포트 | 3/4 "-16 SAE O- 링 |
권장 여과 (미크론) | 10 |
반항 항 | 3/4 "-16 SAE O- 링 |
스타일 | 권총 그립 |
UPC | 783310126836 |
폭 | 4.2 " |
선박 중량 (kg) | 4.1 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8467290080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 척 사이즈 | 최대. 압력 | 최대. 토크 | 최소 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H8508-1 | 7 / 16 " | 2,500의 PSI | 400피트-파운드 @ 8gpm | 400피트-파운드 @ 8gpm | ₩ 2,843,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.