육각 스페이서
육각 스페이서는 나사 및 볼트와 같은 패스너를 정확하게 배치하고 고정되는 구성 요소 사이의 거리를 늘리는 데 사용됩니다. 이를 통해 패스너가 적절한 토크로 조여질 수 있습니다....자세히 보기
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M3X8.5, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0008 | AH7VER | ₩ 72,240 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M3X10, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0010 | AH7VET | ₩ 80,640 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M3X30, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0030 | 아투베이 | ₩ 109,847 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M3X40, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0040 | AH7VFA | ₩ 147,227 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M2.5X15, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.025.0015 | AH7VEM | ₩ 118,842 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M2.5X20, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.025.0020 | AH7VEN | ₩ 118,614 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M4X20, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.040.0020 | AH7VFF | ₩ 126,647 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M5X40, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0040 | AH7VFR | ₩ 176,942 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M4X35, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.040.0035 | AH7VFH | ₩ 161,770 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M4X40, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.040.0040 | AH7VFJ | ₩ 232,365 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M5X15, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0015 | AH7VFL | ₩ 168,105 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M5X20, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0020 | AH7VFM | ₩ 141,697 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M5X25, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0025 | AH7VFN | ₩ 130,602 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M5X30, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0030 | AH7VFP | ₩ 116,585 |
육각 스페이서 2X 내부 스레드 M5X35, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0035 | AH7VFQ | ₩ 242,935 |
스페이서, 3/32인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CLIC-SP2 | BU7WKK | ₩ 2,016 | 자세히 |
육각 스페이서
육각 스페이서는 나사 및 볼트와 같은 패스너를 정확하게 배치하고 고정되는 구성 요소 사이의 거리를 늘리는 데 사용됩니다. 이는 패스너 헤드와 박혀 있는 표면 사이의 틈 역할을 하고 패스너가 끝까지 박히는 것을 방지함으로써 패스너가 적절하게 토크를 가할 수 있도록 합니다. Raptor Supplies Morse Drum과 같은 브랜드의 육각 스페이서를 제공합니다. 그레인저 발전소와 화학 및 전자 산업에 사용되는 Spears 밸브. 조립 및 토크를 적용하는 동안 렌치를 사용하여 제자리에 고정할 수 있도록 외부 평면이 있는 육각형 프로파일이 특징입니다.
자주 묻는 질문
육각 스페이서와 육각 스탠드오프의 차이점은 무엇입니까?
육각 스페이서는 육각 스탠드오프와 유사합니다. 그러나 스페이서와 달리 스탠드오프에는 항상 나사산 샤프트 또는 구멍이 포함됩니다. 스탠드오프는 또한 남성-남성, 여성-여성 및 남성-여성과 같은 다양한 성별 구성으로 제공됩니다. 스페이서는 스레딩이 있는 경우 암-암 스탠드오프 역할을 할 수 있습니다.
와셔를 스페이서로 사용할 수 있습니까?
스페이서에는 패스너를 삽입하기 위한 길이의 튜브가 포함된 디자인이 있습니다. 따라서 짧은 스페이서는 두꺼운 와셔처럼 보일 수 있습니다. 때때로 작은 스페이서 대신 와셔가 사용됩니다.
이 육각 스페이서의 스레드 핏 또는 클래스는 무엇입니까?
나사산 맞춤 등급 또는 등급은 짝을 이루는 나사산의 느슨함 또는 조임 정도를 나타냅니다. 클래스 번호가 높을수록 메이트된 부품이 더 잘 맞습니다. 낮은 나사 맞춤 등급/등급은 빠른 조립 및 분해가 필요한 용도에 적합합니다. 더 높은 스레드 등급은 정밀한 공차, 안전 및 강도에 이상적입니다.
제거한 육각 스페이서를 재사용할 수 있습니까?
예, 육각 스페이서에는 여러 번 설치 및 제거할 수 있는 내구성 있는 나사산이 있습니다.
더 알아보기
- AC 모터
- 작업복
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 골재 테스터
- 퓨즈
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 실험실 보관
- 스폰지 및 수색 패드
- 깊은 우물 잠수정 펌프 모터
- 분무 노즐
- LUMAPRO T6 LED 램프
- WATTS 1450F 시리즈, 철 / 청동 조합 충전 및 릴리프 밸브
- WESTWARD 해머 드릴 비트
- LOC-LINE 수나사형 NPT 밸브
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-16 Un
- PLAST-O-MATIC 게이지 가드
- VESTIL FAB-H 시리즈 패브릭 호퍼
- RIZON 욕조 수도꼭지
- RUBBERMAID 자재 취급 부품
- WELLER 스폰지