위험 지역 플러그 및 콘센트
방폭 리셉터클, 20A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ECH2023 | BJ9GTD | ₩ 1,302,084 | 자세히 |
위험 지역 플러그 및 콘센트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
27520232M | BJ9KVG | ₩ 3,102,764 | 자세히 |
리셉터클 어셈블리, 4선, 4극, 100A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ADR1044P4RS | BJ8RWM | ₩ 1,406,944 | 자세히 |
리셉터클 어셈블리, 2선, 2극, 60A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ADR6022P4 | BJ8RXU | ₩ 862,092 | 자세히 |
핀 및 슬리브 리셉터클
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AJA20034BETRS | BJ8VGC | ₩ 5,393,892 | 자세히 |
핀 및 슬리브 리셉터클
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AJA20044BETRS | BJ8VGQ | ₩ 5,235,944 | 자세히 |
장착 상자가 있는 콘센트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AJA40033400P4 | BJ8VGV | ₩ 11,343,640 | 자세히 |
산업용 고강도 이중 직선 블레이드 콘센트, 20A, 125VAC, 1상, 2극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BRY5362GRY | CV6VLY | ₩ 45,818 | 자세히 |
위험 지역 플러그 및 콘센트
위험한 환경을 위해 특별히 설계된 리셉터클과 플러그는 먼지, 증기 및 인화성 가스로부터 보호합니다. 이 장치의 콤팩트한 디자인과 견고한 구조는 인라인 연결에 매우 적합한 옵션이며 기계적 남용 및 부식성 화학 물질에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. Raptor Supplies Appleton Electric, Killark, Hubbell 배선 장치-Kellems 및 에어 시스템 인터내셔널. 애플턴 일렉트릭 위험 지역 콘센트는 30VAC의 최대 정격 전압으로 60, 100 및 600A의 전류 공급에서 빠른 연결 또는 분리 작업을 제공합니다. 이 장치는 차단기 핸들을 ON/OFF 위치로 돌려 콘센트에서 자동으로 연동하고 플러그를 뽑을 수 있는 호환 플러그와 짝을 이룹니다. 또한 열 시간 지연 보호 기능을 제공하는 연동 회로 차단기가 장착되어 있습니다. 킬라 크 핀 및 슬리브 플러그는 내구성을 위한 구리가 없는 알루미늄 구조와 일정한 압력을 가하기 위한 특허받은 베릴륨 구리 스프링 텐셔너가 있는 황동 접점을 특징으로 합니다. 이 3각형 스타일의 플러그는 리셉터클에서 연결/분리할 때 단단한 그립을 보장하고 부드러운 전기 경로를 제공하는 높은 기계적 및 유전체 강도를 가진 절연체로 구성됩니다. 4극 및 XNUMX극 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 머리보호구
- HVAC 모터
- 모어 및 트리머
- 경보기
- 도색스프레이 외
- 전류 센서 릴레이
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기
- VAV 컨트롤
- 절연 채널 스트립 히터
- 음성 데이터 하우징
- ADD-A-LEVEL 조정 가능한 플라스틱 선반
- KNIPEX 클램핑 죠 잠금 펜치
- BANJO FITTINGS 펌프 임펠러
- DIXON 짧은 용접 티
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-20 Un
- LEESON 받침대 팬 모터, 단상, TEAO, 요크 마운트
- Cementex USA 플러시 연결 Torx 비트 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- OILITE 스러스트 와셔
- VIEGA MEGAPRESS 거리 팔꿈치
- HEIDOLPH 플랫폼