KILLARK 하드 와이어드 GFCI
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | UG412RMW250 | ₩1,049,055 | ||
A | UG412RMW260 | ₩1,016,977 |
자동 패널 실장 표면 하드 와이어링 Gfcis
Hubbell Wiring Device-Kellems 유선 GFCI는 수중 펌프, 발전기 및 전기 장비를 지락으로부터 보호하는 데 적합합니다. 중립 및 접지가 부하 측에 닿는 경우 작동하는 개방 및 접지 중립 보호 기능이 있습니다. 오류 감지에 대해 경고하기 위해 눈에 잘 띄는 빨간색 깜박임 표시등이 있습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 고정 배선 GFCI 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 유선 GFCI는 수중 펌프, 발전기 및 전기 장비를 지락으로부터 보호하는 데 적합합니다. 중립 및 접지가 부하 측에 닿는 경우 작동하는 개방 및 접지 중립 보호 기능이 있습니다. 오류 감지에 대해 경고하기 위해 눈에 잘 띄는 빨간색 깜박임 표시등이 있습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 고정 배선 GFCI 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
수동 패널 실장 표면 하드 배선 Gfcis
Hubbell Wiring Device-Kellems 하드 와이어드 GFCI는 지락으로 인한 감전을 방지하도록 설계되었습니다. 이 GFCI는 습하고 습하고 습한 환경에서 사용하기에 이상적이며 중성 및 접지가 부하 측에 닿는 경우 작동하는 접지 중성 보호 기능을 갖추고 있습니다. 빠른 장치 상태 식별을 위해 전원 ON/OFF 표시기와 통합되어 있습니다. 단상 및 삼상 옵션으로 제공되는 다양한 고정 배선 GFCI 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 하드 와이어드 GFCI는 지락으로 인한 감전을 방지하도록 설계되었습니다. 이 GFCI는 습하고 습하고 습한 환경에서 사용하기에 이상적이며 중성 및 접지가 부하 측에 닿는 경우 작동하는 접지 중성 보호 기능을 갖추고 있습니다. 빠른 장치 상태 식별을 위해 전원 ON/OFF 표시기와 통합되어 있습니다. 단상 및 삼상 옵션으로 제공되는 다양한 고정 배선 GFCI 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
유선 Gfci, 가청 경보, 30A 240VAC, 4-6 Ma 트립 레벨, 검정
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GFHW23015 | BC8EZQ | ₩ 723,968 |
하드 와이어드 Gfci, 출력 없음, 30A 3 상 250VAC, 4-6mA 트립 레벨, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GFHW531 | BD2UWZ | ₩ 969,388 |
더 알아보기
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 차량 청소/외관
- 전선 및 케이블
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 정밀 드라이버 세트
- PTAC 및 PTHP 액세서리
- 브리더 및 벤트
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 8A
- KIPP M5 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
- GEORG FISCHER 엔드 캡
- SIEMENS 회로 차단기에 볼트 : ED2 시리즈
- UNITHERM 고온 절연 시트
- ACROVYN 난간, 인테리어
- MARATHON MOTORS 범용 모터, 단상, 완전 밀폐형, C면 발
- ENERPAC ZE6 시리즈 전기 유압 펌프
- NIBCO 플러시 감소 부싱, PVC
- REGAL STI 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, 크롬 도금 질화물