그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파 패널 |
암페어 AC | 50 |
가청 경고 | 아니 |
색상 | 회색 |
인클로저 등급 | 평가되지 않음 |
입구 | 3 / 4 "NPT |
리드 길이 | 납 없음 |
자재 | 금속의 |
장착 스타일 | 패널 |
상 | 1 |
리셋 유형 | Manual |
타입 | GFCI 연결 해제 |
정격 전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 3.51 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 가격 | |
---|---|---|---|---|
UG412RMW260 | 60 | ₩ 1,137,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.