MAYHEW TOOLS 핸드 헬드 펀치 강철 물체를 쪼개고 절단하고 부싱이나 핀을 제거하는 데 적합한 흑색 산화 합금강/강철 펀치. 길이가 1.125~20.5인치인 일체형 및 원형 구성으로 제공
강철 물체를 쪼개고 절단하고 부싱이나 핀을 제거하는 데 적합한 흑색 산화 합금강/강철 펀치. 길이가 1.125~20.5인치인 일체형 및 원형 구성으로 제공
파일럿 펀치
Mayhew 파일럿 펀치는 금속 가공 및 제조 분야에서 중공 인장 핀 및 롤 핀을 삽입하고 제거하기 위해 설계되었습니다. 끝이 둥근 특허받은 디자인은 롤 핀에 정확하게 맞아 작동이 간편하며, 질감이 있는 손잡이는 그립감을 제공하고 핀을 고정/제거하는 동안 펀치가 미끄러지는 것을 방지합니다. 연마 조건에서 마모를 최소화하고 산화를 방지하는 강철 구조가 특징입니다. 3.25, 4, 4.5, 5.5, 6인치 길이로 제공되는 다양한 파일럿 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 파일럿 펀치는 금속 가공 및 제조 분야에서 중공 인장 핀 및 롤 핀을 삽입하고 제거하기 위해 설계되었습니다. 끝이 둥근 특허받은 디자인은 롤 핀에 정확하게 맞아 작동이 간편하며, 질감이 있는 손잡이는 그립감을 제공하고 핀을 고정/제거하는 동안 펀치가 미끄러지는 것을 방지합니다. 연마 조건에서 마모를 최소화하고 산화를 방지하는 강철 구조가 특징입니다. 3.25, 4, 4.5, 5.5, 6인치 길이로 제공되는 다양한 파일럿 펀치 중에서 선택하십시오.
솔리드 펀치
Mayhew 솔리드 펀치는 핀 펀치와 함께 사용되어 자동차 및 산업 기계 유지보수 응용 분야에서 리벳을 녹아웃하고 고착 및 타이트한 핀/키를 푸는 데 사용됩니다. 이 육각 펀치는 굽힘/깨짐 없이 가혹한 충격을 견딜 수 있는 합금강 구조와 마모가 심한 조건에 견딜 수 있는 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 엄격한 공차를 쉽게 수용할 수 있도록 가공되었습니다. 5/32, 3/16, 5/16 및 3/8인치 팁 크기로 제공되는 다양한 솔리드 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 솔리드 펀치는 핀 펀치와 함께 사용되어 자동차 및 산업 기계 유지보수 응용 분야에서 리벳을 녹아웃하고 고착 및 타이트한 핀/키를 푸는 데 사용됩니다. 이 육각 펀치는 굽힘/깨짐 없이 가혹한 충격을 견딜 수 있는 합금강 구조와 마모가 심한 조건에 견딜 수 있는 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 엄격한 공차를 쉽게 수용할 수 있도록 가공되었습니다. 5/32, 3/16, 5/16 및 3/8인치 팁 크기로 제공되는 다양한 솔리드 펀치 중에서 선택하십시오.
찌르기 펀치
Mayhew 프릭 펀치는 절단 또는 리벳팅 전에 금속 공작물의 스크라이빙 라인에 적합합니다. 이 육각 펀치는 단단한 금속을 쉽게 스크라이빙할 수 있는 날카로운 앵글 팁과 마모 조건에 대한 충격 강도 및 내성을 위한 흑색 산화물 마감 강철 구조를 특징으로 합니다. 3/16 및 1/8인치 팁 크기로 제공되는 다양한 찌르기 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 프릭 펀치는 절단 또는 리벳팅 전에 금속 공작물의 스크라이빙 라인에 적합합니다. 이 육각 펀치는 단단한 금속을 쉽게 스크라이빙할 수 있는 날카로운 앵글 팁과 마모 조건에 대한 충격 강도 및 내성을 위한 흑색 산화물 마감 강철 구조를 특징으로 합니다. 3/16 및 1/8인치 팁 크기로 제공되는 다양한 찌르기 펀치 중에서 선택하십시오.
라인 펀치
Mayhew 라인 펀치는 다양한 상업 및 산업 응용 분야에서 핀, 리벳 및 볼트를 삽입하기 위한 구멍을 정렬하도록 설계되었습니다. 이 펀치는 엄격한 공차를 수용하기 위해 가공되었으며 충격 강도를 위한 강철 구조와 높은 내마모성을 위한 흑색 산화물 마감 처리가 특징입니다. 3/32, 1/8 및 1/4인치 팁 크기로 제공되는 다양한 라인 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 라인 펀치는 다양한 상업 및 산업 응용 분야에서 핀, 리벳 및 볼트를 삽입하기 위한 구멍을 정렬하도록 설계되었습니다. 이 펀치는 엄격한 공차를 수용하기 위해 가공되었으며 충격 강도를 위한 강철 구조와 높은 내마모성을 위한 흑색 산화물 마감 처리가 특징입니다. 3/32, 1/8 및 1/4인치 팁 크기로 제공되는 다양한 라인 펀치 중에서 선택하십시오.
프로 핀 펀치
Mayhew 핀 펀치는 금속 가공 및 가공 응용 분야에서 풀린 키 및 핀을 제거/제거하도록 설계되었습니다. 굽힘/깨짐 없이 충격을 견딜 수 있는 일체형 디자인 및 강철 구조와 높은 내마모성을 위한 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 3/32 - 1/2인치 팁 크기로 제공되는 다양한 육각 핀 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 핀 펀치는 금속 가공 및 가공 응용 분야에서 풀린 키 및 핀을 제거/제거하도록 설계되었습니다. 굽힘/깨짐 없이 충격을 견딜 수 있는 일체형 디자인 및 강철 구조와 높은 내마모성을 위한 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 3/32 - 1/2인치 팁 크기로 제공되는 다양한 육각 핀 펀치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 마녀 | 길이 | 테더 가능 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21100 | ₩17,080 | |||||
B | 21504 | ₩21,787 | |||||
C | 71504 | ₩15,190 | |||||
D | 21105 | ₩18,252 | |||||
E | 21104 | ₩16,887 | |||||
F | 71000 | ₩11,270 | |||||
G | 21401 | ₩29,557 | |||||
H | 71004 | ₩12,179 | |||||
I | 21502 | ₩21,735 | |||||
J | 21501 | ₩19,950 | |||||
K | 21219 | ₩14,052 | |||||
L | 71005 | ₩11,987 | |||||
M | 21005 | ₩13,195 | |||||
N | 21004 | ₩12,022 | |||||
C | 71502 | ₩16,590 | |||||
O | 71501 | ₩15,890 | |||||
P | 21707 | ₩11,322 | |||||
Q | 21003 | ₩12,915 | |||||
R | 21002 | ₩15,050 | |||||
S | 21001 | ₩12,845 | |||||
O | 71500 | ₩15,557 | |||||
T | 71001 | ₩11,392 | |||||
U | 71002 | ₩11,252 | |||||
V | 21500 | ₩19,932 | |||||
C | 71503 | ₩16,082 |
라인 펀치
베어링 레이스 펀치
Mayhew 베어링 레이스 펀치는 기계 및 자동차 수리용 베어링 레이스를 제거하도록 설계되었습니다. 굽힘/깨짐을 방지하면서 충격을 견디는 열처리 강철 구조와 높은 내마모성을 제공하는 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 7/16, 9/16, 5/8 및 1/2인치 팁 크기로 제공되는 다양한 핸드헬드 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 베어링 레이스 펀치는 기계 및 자동차 수리용 베어링 레이스를 제거하도록 설계되었습니다. 굽힘/깨짐을 방지하면서 충격을 견디는 열처리 강철 구조와 높은 내마모성을 제공하는 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 7/16, 9/16, 5/8 및 1/2인치 팁 크기로 제공되는 다양한 핸드헬드 펀치 중에서 선택하십시오.
소형 중공 펀치
Mayhew에서 제조한 휴대용 중공 펀치는 개스킷, 와셔 또는 밀봉 링의 내경 및 외경 절단에 이상적입니다. 날렵한 타격 맨드릴과 함께 이 펀치를 사용하여 폼, 판지, 가죽, 고무 섬유, 플라스틱, 납 또는 경량 판금과 같은 다양한 재료를 정밀하게 절단할 수 있습니다. 이 Mayhew 할로우 펀치는 흑색 산화 합금강으로 만들어졌으며 한 번의 타격으로 동심원을 펀칭하기 위한 이중 절단 헤드가 특징입니다. Raptor Supplies 다양한 팁 크기와 길이의 중공 펀치를 다양하게 제공합니다.
Mayhew에서 제조한 휴대용 중공 펀치는 개스킷, 와셔 또는 밀봉 링의 내경 및 외경 절단에 이상적입니다. 날렵한 타격 맨드릴과 함께 이 펀치를 사용하여 폼, 판지, 가죽, 고무 섬유, 플라스틱, 납 또는 경량 판금과 같은 다양한 재료를 정밀하게 절단할 수 있습니다. 이 Mayhew 할로우 펀치는 흑색 산화 합금강으로 만들어졌으며 한 번의 타격으로 동심원을 펀칭하기 위한 이중 절단 헤드가 특징입니다. Raptor Supplies 다양한 팁 크기와 길이의 중공 펀치를 다양하게 제공합니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 50578 | ₩69,475 | |||
A | 50523 | ₩78,960 | |||
B | 50574 | ₩65,887 | |||
A | 50524 | ₩79,520 | |||
A | 50576 | ₩66,027 | |||
A | 50577 | ₩64,137 | |||
B | 50573 | ₩58,152 | |||
A | 50519 | ₩65,380 | |||
B | 50569 | ₩48,440 | |||
B | 50571 | ₩55,090 | |||
A | 50518 | ₩59,465 | |||
A | 50516 | ₩56,612 | |||
B | 50512 | ₩48,422 | |||
B | 50568 | ₩44,327 | |||
B | 50511 | ₩49,682 | |||
B | 50514 | ₩46,567 | |||
C | 50564 | ₩40,092 | |||
C | 50566 | ₩46,567 | |||
C | 50565 | ₩45,272 | |||
D | 50559 | ₩35,297 | |||
D | 50555 | ₩33,512 | |||
D | 50560 | ₩32,812 | |||
C | 50508 | ₩34,720 | |||
C | 50561 | ₩32,357 | |||
C | 50562 | ₩35,682 |
널링 핀 펀치 5/64 팁 3/16 x 2-3/4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
21601 | AF7RJV | ₩ 11,252 |
중공 펀치 원형 강철 1-1/2 x 1-1/2 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
50520 | AB7WDV | ₩ 65,992 |
프릭 펀치 5인치 길이 3/8인치 팁 강철 BO
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
73002 | AH9UGP | ₩ 10,255 |
더 알아보기
- 차단밸브
- 푸시 버튼
- 카펫 도구 키트
- 자동차 견인
- 농업 테스트
- 용접 헬멧
- 로커 스위치
- 임시 작업 현장 조명 액세서리
- 폰초 스
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- APPROVED VENDOR 호스 Bibbs
- POWERS 혼합 밸브, 무연 황동
- FPE NFJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- DYNAQUIP CONTROLS 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- SPEAKMAN 첼시 컬렉션 시리즈
- PASS AND SEYMOUR 단일 리셉터클 부드러운 개구부
- OIL SAFE 부식 표시기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 필터 홀더
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 YSS 시리즈 스톡 강철 및 주철 평 기어
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 연마재 절단 및 절단 휠