LUBESITE 그리스 공급기 단일 지점 제어 윤활을 제공하며 마찰 방지, 진동 또는 롤러 베어링이 있는 장비와 함께 사용하기에 적합합니다. 화씨 -10도에서 화씨 450도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 직경과 용량으로 이용 가능
단일 지점 제어 윤활을 제공하며 마찰 방지, 진동 또는 롤러 베어링이 있는 장비와 함께 사용하기에 적합합니다. 화씨 -10도에서 화씨 450도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 직경과 용량으로 이용 가능
그리스 공급기는 컨베이어, 팬 및 모터의 베어링 윤활을 유지하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Alemite, LubeSite 및 Trico와 같은 브랜드의 그리스 피더를 제공합니다.
LUBESITE - 300 시리즈 그리스 공급기
300 시리즈 그리스 공급기
Lubesite 300 시리즈 그리스 피더는 충격, 충격, 진동, 높은 토크 또는 원심력에 노출되는 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 자동 그리스 공급기에는 두 개의 움직이는 부품만 있습니다. 이 리필 및 재사용 가능한 그리스는 그리스 수준을 육안으로 간단히 검사할 수 있도록 모든 위치에 장착됩니다. 2온스, 6온스 및 1온스 용량으로 제공되는 다양한 Lubesite 그리스 피더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Lubesite 300 시리즈 그리스 피더는 충격, 충격, 진동, 높은 토크 또는 원심력에 노출되는 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 자동 그리스 공급기에는 두 개의 움직이는 부품만 있습니다. 이 리필 및 재사용 가능한 그리스는 그리스 수준을 육안으로 간단히 검사할 수 있도록 모든 위치에 장착됩니다. 2온스, 6온스 및 1온스 용량으로 제공되는 다양한 Lubesite 그리스 피더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
LUBESITE - 500 시리즈 그리스 공급기
500 시리즈 그리스 공급기
Lubesite 500 시리즈 그리스 피더는 기계 및 장비에 장착되어 움직이는 기계에 그리스를 자동으로 방출하는 단일 지점 윤활 장치로도 알려져 있습니다. 이 그리스 장치는 화학 및 식품 가공 응용 분야와 같이 내식성이 필요한 모든 응용 분야를 위해 니켈-크롬 이중 도금입니다. 고장 및 생산성 손실을 유발할 수 있는 그리스 과다 또는 부족으로 인한 기계 고장을 방지합니다. 1/4 및 1/8인치 NPT 옵션으로 제공되는 광범위한 윤활유 그리스 피더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Lubesite 500 시리즈 그리스 피더는 기계 및 장비에 장착되어 움직이는 기계에 그리스를 자동으로 방출하는 단일 지점 윤활 장치로도 알려져 있습니다. 이 그리스 장치는 화학 및 식품 가공 응용 분야와 같이 내식성이 필요한 모든 응용 분야를 위해 니켈-크롬 이중 도금입니다. 고장 및 생산성 손실을 유발할 수 있는 그리스 과다 또는 부족으로 인한 기계 고장을 방지합니다. 1/4 및 1/8인치 NPT 옵션으로 제공되는 광범위한 윤활유 그리스 피더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
LUBESITE -
그리스 공급기, 4온스. 용량, 1/8인치 NPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
704 | AF2UZA | ₩ 856,030 |
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 변압기
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 휴대용 전기 히터
- 클램프 액세서리
- 문 바닥
- 너트 인서트
- 조경 조명
- SENSIT 교체 센서
- HONEYWELL Aquastat 컨트롤러
- JOHNSON CONTROLS VG2000 시리즈, 2-Way 글로브 밸브
- 3M 플랩 디스크 유형 27, 지르코니아 알루미나
- WRIGHT TOOL 조정 가능한 핀 스패너 렌치
- EATON E22 시리즈 푸시버튼 인클로저
- DAYTON 스파크 플러그 어셈블리
- ENERPAC ZE5 시리즈 전기 유압 펌프
- GOODMAN 드레인 팬
- FOLLETT 그릴