LUBESITE 500 시리즈 그리스 공급기
Lubesite 500 시리즈 자동 그리스 공급기는 컨베이어, 팬 및 모터에서 윤활된 베어링을 유지하는 데 사용됩니다. 씰이 있는 차폐 베어링, 청동/오일라이트/개방형 베어링 또는 마찰 방지 진동/볼/롤러 베어링이 있는 장비에 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 스레드 크기 | 온도 운영. | 점도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 502 | 1 오즈. | 1 3 / 4 " | 3.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ~ 250°F | NLGI#0-4 | ₩ 160,457 | |
A | 505 | 2 온스 | 2 3 / 8 " | 4.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ~ 250°F | NLGI#0-4 | ₩ 197,225 | |
A | 560 | 6 온스 | 3" | 6" | 1 / 8 "NPT | -10 ~ 250°F | NLGI#0-4 | ₩ 314,247 |
500 시리즈 그리스 공급기
Lubesite 500 시리즈 그리스 피더는 기계 및 장비에 장착되어 움직이는 기계에 그리스를 자동으로 방출하는 단일 지점 윤활 장치로도 알려져 있습니다. 이 그리스 장치는 화학 및 식품 가공 응용 분야와 같이 내식성이 필요한 모든 응용 분야를 위해 니켈-크롬 이중 도금입니다. 고장 및 생산성 손실을 유발할 수 있는 그리스 과다 또는 부족으로 인한 기계 고장을 방지합니다. 1/4 및 1/8인치 NPT 옵션으로 제공되는 광범위한 윤활유 그리스 피더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 그리스는 최소 압력에서 그리스 피더 베이스에서 베어링으로 배출됩니다.
- 베어링의 천연 벤츄리로 인해 그리스가 천천히 베어링으로 흘러 들어갑니다.
- 그리스는 베어링에 포장되거나 강제로 들어가지 않으며 필요할 때만 사용됩니다.
특징
- 이 그리스 공급기는 기계 및 장비에 장착되어 자동으로 움직이는 기계로 그리스를 방출하는 단일 지점 윤활기로 알려져 있습니다.
- 고충격 및 고내열성을 보장하기 위해 폴리카보네이트로 만든 돔이 특징이며 마모 및 부식으로부터 보호하기 위해 니켈-크롬 도금 알루미늄 베이스가 있습니다.
- 이 그리스 공급기는 제어된 윤활을 위한 중간 스프링과 함께 제공되며 고압 플러싱 적용 또는 익스텐션 사용이 필요한 적용을 위한 추가 중 스프링이 있습니다.
- 화씨 -10도에서 250도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 그리스 공급기는 고장 및 생산성 손실을 유발할 수 있는 과다 또는 부족으로 인한 기계 고장을 방지합니다.
자주 묻는 질문
Lubesite 500 시리즈 그리스 공급기에 어떤 종류의 그리스를 사용할 수 있습니까?
이 그리스 공급기는 NLGI 0 ~ 4 비분리 그리스와 함께 사용할 수 있습니다.
그리스는 극성입니까, 비극성입니까?
그리스는 화학적으로 중성이기 때문에 비극성입니다.
이 그리스 공급기는 어떤 나사산 크기에서 사용할 수 있습니까?
이 Lubesite 그리스 공급기는 1/4 및 1/8인치 NPT 옵션으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키 캐비닛 및 교체 태그
- Faceshield 액세서리
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 타이어 인플레이션 케이지 액세서리
- 배리어 그랩
- 비닐
- 장비
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 콘크리트 및 아스팔트
- 3M 석 판사 테이프
- DAYTON 240VAC/DC 상승 표시등
- DAYTON 브리지 크레인 키트
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 8-1/4인치 외경, 검정색
- EDWARDS SIGNALING 96 시리즈 교체 렌즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 CPVC EPDM 표준 밸브 시트 수리 키트
- BLACKBURN SAMPLING 에탄올 샘플러
- SCHNEIDER ELECTRIC 안전 릴레이
- MORSE DRUM 잭스