ROBERTSHAW 가스 밸브 Robertshaw LP/NG 가스 밸브는 산소, 액화 석유 및 천연 가스와 같은 가스의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 1/2 ~ 1인치 범위의 입구 크기와 함께 빠른/느린/표준 열림 및 저용량 밸브 구성을 조합하여 사용할 수 있습니다.
Robertshaw LP/NG 가스 밸브는 산소, 액화 석유 및 천연 가스와 같은 가스의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 1/2 ~ 1인치 범위의 입구 크기와 함께 빠른/느린/표준 열림 및 저용량 밸브 구성을 조합하여 사용할 수 있습니다.
가스 밸브
가스 밸브 가열용 용광로를 향한 연료 가스의 압력 및 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. 가스 밸브는 밸브를 열고 닫기 위해 온도 조절 장치/제어 패널을 사용합니다.
로버트 쇼 전기 및 가스 요리, 저장 온수기 및 공간/중앙 난방 분야의 응용 분야를 위한 전자 및 전자 기계 제어를 포함한 가전 제어 장치의 선도적인 제조업체입니다.
Robertshaw 가스 밸브는 천연(NG) 및 액화 가스(LP) 유형 연료와 호환됩니다. 간헐적 파일럿 점화 응용 분야에서 가스 흐름을 제어하기 위해 수동 밸브 및 파일럿 밸브를 사용합니다. Robertshaw 가스 밸브에는 흡입구 여과 스크린이 장착되어 있어 가스 흐름의 먼지나 이물질이 가스 밸브로 유입되는 것을 방지합니다. 제어 패널/온도 조절 장치를 통해 정격 전압이 750mV, 24V 또는 120V(라인 전압)인 전기 공급 장치에 연결할 수 있습니다. 이 Robertshaw 가스 밸브에는 1/2 또는 3/4인치의 입구 구멍과 3/8, 1/2 또는 3/4인치의 출구 구멍이 있습니다. 로버트쇼 7000BMVR 가스 밸브에는 가스 밸브를 수동으로 끄거나 켤 수 있는 Off, Pilot 및 On 표시가 있는 가스 콕 다이얼이 있습니다(최대 유량으로). 선택한 Robertshaw 가스 밸브 모델에는 유량이 너무 높거나 낮을 때 가스 압력을 제어하기 위한 가스 압력 조절기가 있습니다.
빠른 열림, 저용량, 느린 열림 및 표준 열림 밸브 변형 조합으로 제공되는 다양한 Robertshaw 가스 밸브 중에서 선택하십시오.
가스 밸브 가열용 용광로를 향한 연료 가스의 압력 및 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. 가스 밸브는 밸브를 열고 닫기 위해 온도 조절 장치/제어 패널을 사용합니다.
로버트 쇼 전기 및 가스 요리, 저장 온수기 및 공간/중앙 난방 분야의 응용 분야를 위한 전자 및 전자 기계 제어를 포함한 가전 제어 장치의 선도적인 제조업체입니다.
Robertshaw 가스 밸브는 천연(NG) 및 액화 가스(LP) 유형 연료와 호환됩니다. 간헐적 파일럿 점화 응용 분야에서 가스 흐름을 제어하기 위해 수동 밸브 및 파일럿 밸브를 사용합니다. Robertshaw 가스 밸브에는 흡입구 여과 스크린이 장착되어 있어 가스 흐름의 먼지나 이물질이 가스 밸브로 유입되는 것을 방지합니다. 제어 패널/온도 조절 장치를 통해 정격 전압이 750mV, 24V 또는 120V(라인 전압)인 전기 공급 장치에 연결할 수 있습니다. 이 Robertshaw 가스 밸브에는 1/2 또는 3/4인치의 입구 구멍과 3/8, 1/2 또는 3/4인치의 출구 구멍이 있습니다. 로버트쇼 7000BMVR 가스 밸브에는 가스 밸브를 수동으로 끄거나 켤 수 있는 Off, Pilot 및 On 표시가 있는 가스 콕 다이얼이 있습니다(최대 유량으로). 선택한 Robertshaw 가스 밸브 모델에는 유량이 너무 높거나 낮을 때 가스 압력을 제어하기 위한 가스 압력 조절기가 있습니다.
빠른 열림, 저용량, 느린 열림 및 표준 열림 밸브 변형 조합으로 제공되는 다양한 Robertshaw 가스 밸브 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 밸브 타입 | 주변 온도. 범위 | 암페어 AC | BtuH | 코일 볼트 | 가스 종류 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700-442 | ₩1,140,457 | RFQ | ||||||||
B | 720-054 | ₩440,737 | RFQ | ||||||||
C | 700-205 | ₩770,682 | RFQ | ||||||||
B | 720-403 | ₩483,525 | RFQ | ||||||||
D | 700-426 | ₩732,025 | RFQ | ||||||||
E | 700-886 | ₩536,795 | RFQ | ||||||||
F | 710-203 | ₩585,270 | RFQ | ||||||||
G | 700-424 | ₩573,247 | RFQ | ||||||||
H | 710-201 | ₩606,900 | RFQ | ||||||||
I | 700-515 | ₩665,525 | |||||||||
J | 1720-004 | ₩412,177 | RFQ | ||||||||
B | 720-051 | ₩583,415 | RFQ | ||||||||
K | 700-057 | ₩1,117,917 | RFQ | ||||||||
B | 700-511 | ₩509,075 | RFQ | ||||||||
L | 700-522 | ₩1,193,850 | RFQ | ||||||||
M | 700-204 | ₩781,987 | RFQ | ||||||||
N | 700-508 | ₩692,877 | RFQ | ||||||||
O | 700-056 | ₩510,982 | RFQ | ||||||||
P | 1720-006 | ₩444,727 | RFQ | ||||||||
Q | 110-206 | ₩501,865 | RFQ | ||||||||
R | 700-505 | ₩577,062 | RFQ | ||||||||
S | 700-513 | ₩450,800 | RFQ | ||||||||
T | 700-501 | ₩525,857 | RFQ | ||||||||
U | 700-422 | ₩736,627 | RFQ | ||||||||
V | 700-503 | ₩569,362 |
범용 가스 밸브
가스 밸브 키트 저용량 70000 Btuh
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
710-296 | AD4UPG | ₩ 426,580 |
더 알아보기
- 실험실 자재
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 플러시 밸브
- 유압 씰
- 타이어 랙
- 나선형 및 튜브 브러시
- 스폿 용접기 액세서리
- 수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
- 콘크리트 그랩 및 슬래브 집게
- APPROVED VENDOR 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- B & P MANUFACTURING 풀 바
- ANVIL Z 지원
- BANJO FITTINGS 잼 너트
- DAYTON 스틸 드럼용 포크 장착 드럼 리프터
- AURALEX 꿰뚫는 클립
- SMC VALVES Mhz2 시리즈 그리퍼, 병렬
- JUSTRITE 엘리트 휴전 시리즈 담배꽁초 용기
- BLACK & DECKER 범용 매장용 진공청소기
- SPEEDAIRE 모터 커버