그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 175도 |
BtuH | 200,000 |
코일 볼트 | 750mV |
가스 종류 | NG |
점화 유형 | 스탠딩 파일럿 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
출구 크기 | 3 / 4 " |
압력 설정 범위 | 3.5 인치 WC |
감속기 부싱 키트 | (2) 3/4 x 1/2 " |
밸브 타입 | 빠른 열기 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 밸브 타입 | 주변 온도. 범위 | 암페어 AC | BtuH | 코일 볼트 | 가스 종류 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720-472 | 복합성 | 40 ~ 175도 F | 0.5 | 150,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 407,662 | ||
710-511 | 저용량 | 58 ~ 90도 F | - | 70,000 | 750mV | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 404,302 | ||
700-400 | 빠른 열기 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.2 | 240,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 261,222 | ||
700-402 | 빠른 열기 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.2 | 240,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 329,630 | ||
700-406 | 빠른 열기 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.2 | 300,000 | 24 | NG / LP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 345,940 | ||
700-454 | 빠른 열기 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.034 | 300,000 | 120 | NG | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 378,087 | ||
700-502 | 빠른 열기 | 화씨 -40 ~ 175도 | - | 100,000 | 750mV | NG | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 334,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.