그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 175도 |
암페어 AC | 0.55 |
BtuH | 720,000 |
코일 볼트 | 24 |
가스 종류 | NG |
점화 유형 | 간헐적 파일럿, 고온 표면 점화, 직접 스파크 점화 |
인 레트 크기 | 1" |
출구 크기 | 1" |
압력 설정 범위 | 4.0 인치 WC |
감속기 부싱 키트 | 1 X 3/4 인치 |
밸브 타입 | 느린 열기 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 가스 종류 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720-079 | 0.450 | 150,000 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 표준 개방 | ₩ 379,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.