항목 | 치핑 해머 |
블레이드 (1) 길이 | 1.18 " |
블레이드 (1) 너비 | 0.12 " |
블레이드 (2) 길이 | 1.18 " |
블레이드 (2) 너비 | 0.30 " |
처리 | 목재 |
헤드 길이 | 7.48 " |
헤드 재료 | 스틸 (MS En8) |
머리 무게 | 16.23 온스 |
전체 길이 | 12.13 " |
타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.