흐름 스위치
유량 스위치는 유압 시스템의 유체 흐름을 감지하고 누출을 방지합니다. 이 제품은 수처리, 석유 및 가스, 화학 산업의 펌프에 사용됩니다.
열 분산 흐름 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TDS112 | CP4LMX | ₩ 1,219,120 |
미니 흐름 스위치 방폭형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L4 | CR3BDJ | ₩ 2,114,490 |
흐름 스위치, 3/4 NPT 연결 크기, 26.4, 363 PSI Max. 압력, 24VDC, DC/PNP, 100mA
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SBN333 | CR4LMQ | ₩ 931,069 |
유량 스위치 1 인치 Nema
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FS8-W | AH6EQK | ₩ 747,180 |
플로 스위치 1 인치 SPDT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FS4-3 | AH6EQJ | ₩ 668,447 |
액체 흐름 스위치, 1/2인치 MNPT, 1000 PSI 최대 압력 AC, SPST
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
V10 | AH2CXN | ₩ 243,845 |
흐름 보호기 부스터 펌프 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1DGZ7 | AA9HXL | ₩ 843,255 |
흐름 보호기 부스터 펌프 230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1DGZ8 | AA9HXM | ₩ 973,717 |
액체 흐름 전환, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FS7-4 | AD9ECV | ₩ 1,405,232 |
공기 흐름 스위치, 황동, SPDT 120 / 240V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AF-1 | AD9EDA | ₩ 750,557 |
액체 흐름 스위치, 1 MNPT 연결 크기, 10, 160psi Max. 압력, 24V DC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
QVE1900U | CU2UTZ | ₩ 378,682 |
흐름 스위치
흐름 스위치는 주로 공기, 증기 또는 액체 흐름을 모니터링하고 수위의 상승 및 하강과 함께 자동 ON / OFF 전환을 위해 펌프로 신호를 보내도록 설계되었습니다. 수냉 장비 및 수처리 또는 순환 수 난방 시스템 조절에 이상적입니다. Raptor Supplies Bradley와 같은 브랜드의 다양한 액체 흐름 스위치를 제공합니다. 드와이어 악기, Mcdonnell & Miller, 데이튼, 존슨 컨트롤, 보석 센서 및 Taco. 보석 센서 흐름 스위치는 100미크론 여과 기술을 사용하며 다른 고압 인라인 흐름 스위치보다 막힘에 덜 민감합니다. 이 장치에는 유체 흐름의 압력 차이로 인해 변위될 때 밀봉된 리드 스위치를 작동시켜 원격 경보 또는 표시기를 활성화하는 일체형 자기 복합 피스톤이 장착되어 있습니다. 최대 압력 등급과 유량이 각각 1500psi 및 2GPM인 황동, 폴리프로필렌 및 스테인리스 스틸 구조로 제공됩니다. 타코 산업용 흐름 스위치는 흐름/비 흐름 상태가 발생할 때 전자적으로 작동하는 장치를 시작하거나 중지하기 위해 넓은 조정 범위를 설정하기 위한 흐름 감도 조정 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 저유량 스위치는 경화 방지, 균열 및 누출 특성을 제공하고 냉각기, 보일러, 난방 시스템 및 물 시스템과 같은 고압 응용 분야의 성능을 향상시키는 매우 가단성인 EPDM 씰과 함께 제공됩니다. NEMA 1 및 NEMA 4 등급 인클로저로 제공되어 외부 오염 물질의 유입을 방지하고 1 - 8인치(외경) 파이프 크기와 함께 사용하기에 이상적입니다.
자주 묻는 질문
시간이 지남에 따라 흐름 스위치의 정확성을 유지하려면 어떻게 해야 합니까?
- 흐름 스위치를 정기적으로 청소하고 손상, 부식 또는 이물질 축적의 징후가 있는지 검사하십시오.
- 정확한 측정을 위해 흐름 스위치가 흐름 경로 내에서 적절하게 정렬되었는지 확인합니다.
- 흐름 스위치를 정기적으로 보정하여 정확성을 확인하십시오.
- 점성 또는 밀도와 같은 모니터링되는 유체의 속성을 고려하십시오. 이러한 요소는 흐름 스위치의 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.
- 흐름 스위치 주변의 주변 조건에 유의하십시오. 열악한 환경에서 사용할 보호 인클로저를 고려하십시오.
- 흐름 스위치의 교정 날짜, 유지 관리 활동 및 관찰된 문제에 대한 기록을 유지하십시오.
유량 스위치와 압력 스위치의 차이점은 무엇입니까?
흐름 스위치는 프로세스 라인을 통해 흐르는 매체의 유량을 측정하는 반면 압력 스위치는 프로세스 라인, 파이프 또는 용기 내의 압력을 측정합니다.
내 애플리케이션에 적합한 흐름 스위치를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
유체 유형, 유량, 작동 조건(온도 또는 압력) 및 파이프 크기와 같은 요소를 고려하십시오.
이러한 흐름 스위치는 정기적인 유지 관리가 필요합니까?
이러한 흐름 스위치는 최소한의 유지 관리가 필요합니다. 그러나 정상적인 작동을 위해서는 주기적인 검사와 청소가 필요합니다.
이 흐름 스위치를 액체와 기체 모두에 사용할 수 있습니까?
예, 이 흐름 스위치는 액체와 가스의 흐름을 모두 감지하는 데 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 가방 및 가방 액세서리
- 실험실 여과
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 전등 안정기
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 나선형 및 카트리지 롤
- 그릇
- 라우터 비트
- 진동 도구 액세서리
- 필터 미디어 롤
- TOUGH GUY Drawstring 쓰레기통 라이너
- TOUGH GUY 각도 빗자루
- TEMPCO 드럼 침수 히터
- RUB VALVES S.84W 시리즈, 볼 밸브
- TENNSCO 얇은 프로파일 슬롯 선반
- WATTS 빠른 연결 엔드 플러그
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3-8 스레드
- WRIGHT TOOL 콤비네이션 렌치, 새틴 마감, 12포인트 헤비 듀티 플랫 스템
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 1568 체인 번호
- GRAINGER 드럼 마개, 캡씰 및 잠금 장치