McDonnell & Miller FS8-W 액체 흐름 스위치는 파이프 및 시스템에서 물이나 기름과 같은 액체의 흐름을 모니터링하도록 설계되었습니다. 이는 적절한 유속을 보장하기 위해 HVAC 시스템, 보일러 및 기타 유체 취급 장비에 사용됩니다. 이 스위치는 유량 부족으로 인한 장비 손상이나 고장을 방지하는 안전 및 제어 장치 역할을 합니다.
특징:
- 신뢰성과 부식 방지를 위해 밀봉된 모넬 벨로우즈가 특징입니다.
- 이 McDonnell & Miller 액체 유량 스위치에는 감도 조정 나사가 있어 유량 맞춤화를 단순화합니다.
- 여기에는 단극/이중 던지기 스냅 스위치가 있어 유량 스위치가 다양한 전기 회로를 제어하고 신호를 보낼 수 있습니다.
- 이 FS8-W 유량 스위치의 최대 온도는 화씨 225도이고 최대 작동 압력은 160psi입니다.
- 호환성과 전기 전도성을 각각 향상시키기 위해 BSPT 스레드와 금도금 접점이 특징입니다.
자주 묻는 질문:
Q. McDonnell & Miller 액체 흐름 스위치를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 고려해야 합니까?
A.
- 설치 및 유지 관리 중에는 전원을 끄십시오.
- 유량 스위치를 단단히 장착하십시오.
- 적절한 환기를 보장하십시오.
- 유해화학물질을 안전하게 취급하세요.
- 필요한 경우 전문가의 도움을 고려하십시오.
- 정기적인 점검과 신속한 유지보수.
- 유지 관리 중에는 올바르게 종료하십시오.
- 비상 절차를 전달합니다.
- 안전을 위해 직원을 교육하십시오.
- 상세한 기록을 유지하십시오.
- 규정을 준수하십시오.
- 위험 평가를 수행합니다.
Q. McDonnell & Miller 액체 흐름 스위치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요소에는 유량 범위, 파이프 크기 호환성, 유체 호환성, NEMA 등급, 온도 및 압력 범위, 필수 감도, 옵션 기능 및 기존 시스템과의 호환성이 포함됩니다.
Q. McDonnell & Miller FS8-W 액체 흐름 스위치를 어떻게 설치합니까?
A.
- 이 흐름 스위치에 대해 파이프에서 적절한 위치를 선택하여 유지 관리에 대한 접근성을 보장합니다.
- 필요에 따라 파이프를 준비하고 피팅을 추가하고 유량 스위치의 안전한 장착 지점을 확인합니다.
- 누출 없는 연결을 위해 나사산 밀봉제를 나사산에 바르십시오.
- 유량 스위치를 파이프의 선택한 위치에 올바르게 정렬하여 단단히 부착합니다.
- 감도 조정 나사를 사용하여 유량 스위치에 대해 원하는 유량 임계값을 설정합니다.
- 작동 중 과도한 진동을 방지하기 위해 유량 스위치를 단단히 장착하십시오.
- 파이프를 통해 유체를 흐르게 하여 흐름 스위치를 테스트하여 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 향후 참조 및 유지 관리를 위해 설치 및 교정 세부 사항을 문서화합니다.
- 적절한 설치, 교정 및 테스트를 확인한 후 시스템 전원을 켜십시오.