TRIPP LITE 광섬유 케이블 LAN 애플리케이션에 이상적인 62.5 / 125 듀플렉스 (집 코드) 유리 섬유로 만든 다중 모드 패치 케이블입니다. 유리 끝에 비스듬한 가장자리가있어 플러그를 쉽게 삽입 할 수 있습니다. LC / SC, SC / SC, LC / LC 및 LC / ST 커넥터 유형에서 사용 가능
LAN 애플리케이션에 이상적인 62.5 / 125 듀플렉스 (집 코드) 유리 섬유로 만든 다중 모드 패치 케이블입니다. 유리 끝에 비스듬한 가장자리가있어 플러그를 쉽게 삽입 할 수 있습니다. LC / SC, SC / SC, LC / LC 및 LC / ST 커넥터 유형에서 사용 가능
광섬유 패치 케이블
Tripp Lite 광섬유 패치 케이블은 통신 장비, 광 스위치 또는 CATV와 함께 사용하여 LAN 연결에서 효율적인 데이터 전송을 제공하도록 설계되었습니다. 이 멀티모드 광케이블은 62.5/125 듀플렉스 광케이블로 만들어졌으며 쉽게 플러그를 삽입할 수 있도록 경사진 유리 가장자리가 있는 전기 절연을 제공하는 PVC 재킷이 특징입니다. 그들은 FDDI(광 섬유 분산 데이터 인터페이스) & amp; OFNR 등급 및 삽입 손실 테스트는 각 커넥터에서 수행되어 데이터 무결성이 10피트 미만 애플리케이션에 대해 유지되는지 확인합니다. LC/LC, LC/SC, LC/ST 및 SC/SC 커넥터 유형이 있는 광 패치 케이블은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Tripp Lite 광섬유 패치 케이블은 통신 장비, 광 스위치 또는 CATV와 함께 사용하여 LAN 연결에서 효율적인 데이터 전송을 제공하도록 설계되었습니다. 이 멀티모드 광케이블은 62.5/125 듀플렉스 광케이블로 만들어졌으며 쉽게 플러그를 삽입할 수 있도록 경사진 유리 가장자리가 있는 전기 절연을 제공하는 PVC 재킷이 특징입니다. 그들은 FDDI(광 섬유 분산 데이터 인터페이스) & amp; OFNR 등급 및 삽입 손실 테스트는 각 커넥터에서 수행되어 데이터 무결성이 10피트 미만 애플리케이션에 대해 유지되는지 확인합니다. LC/LC, LC/SC, LC/ST 및 SC/SC 커넥터 유형이 있는 광 패치 케이블은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 파이프/튜브/절연
- 파워톱 및 액세서리
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 알류미늄
- 전선
- 가스 적외선 튜브 히터
- 위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
- Lockset 래치
- 트럭 밸브
- 관축 팬 액세서리
- CRYDOM 솔리드 스테이트 릴레이 반전
- SQUARE D 헤비 듀티, 가용성, 240VAC 안전 스위치
- MAUDLIN PRODUCTS 공구 랩, 309 스테인리스 스틸
- WEARWELL 574 시리즈, 모듈 식 피로 방지 매트
- BUNTING BEARINGS 분말 금속 BB-16 슬리브 베어링
- VERMONT GAGE 플러스 스틸 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 미터법 캐비닛
- GUARDIAN EQUIPMENT 드레인 플레이트 어셈블리
- ALLEGRO SAFETY 용접 헬멧 렌즈 커버
- REGAL 직선형 파이프 탭, HSS, 크롬
- PACIFIC HANDY CUTTER 헤드