그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 모드 이중 광섬유 케이블 (LC / ST) |
감쇠율 | 10GB |
커넥터 타입 | LC / ST |
건설 | Zipcord 섬유 |
핵심 차원 | 62.5 / 125 마이크로 nm |
자켓 색상 | 주황색 |
재킷 타입 | PVC |
길이 | 3.28ft. |
단면 / 양면 / 다중 섬유 | 이중의 |
단일 모드 / 다중 모드 | 다중 모드 |
UL 유형 | OFNR / FDDI |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8544700000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 커넥터 타입 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N306-003 | SC / SC | 다중 모드 이중 광섬유 케이블 (SC / SC) | 3ft. | ₩ 42,192 | ||
N306-006 | SC / SC | 다중 모드 이중 광섬유 케이블 (SC / SC) | 6" | ₩ 45,937 | ||
N306-010 | SC / SC | 다중 모드 이중 광섬유 케이블 (SC / SC) | 10ft. | ₩ 49,297 | ||
N316-01M | LC / SC | 다중 모드 이중 광섬유 케이블 (LC / SC) | 3.28ft. | ₩ 53,042 | ||
N316-02M | LC / SC | 다중 모드 이중 광섬유 케이블 (LC / SC) | 6.56ft. | ₩ 64,505 | ||
N316-03M | LC / SC | 다중 모드 이중 광섬유 케이블 (LC / SC) | 9.84ft. | ₩ 60,130 | ||
N318-02M | LC / ST | 다중 모드 이중 광섬유 케이블 (LC / ST) | 6.56ft. | ₩ 48,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.