아이 볼트
아이볼트는 수직 리프팅 응용 분야에 이상적이며 로프 및 케이블을 견고한 구조에 단단히 부착하고 로프/케이블을 고정/공급하여 묶는 데 이상적입니다....자세히 보기
패드 눈
리프팅 아이 볼트
스타일 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | Dia 외부 눈. | 항목 | 생크 직경 | 스레드 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L16100.060.0001 | ₩3,281,523 | RFQ | ||||||
A | L16100.080.0001 | ₩1,232,050 | RFQ | ||||||
B | L16000.060.0001 | ₩580,947 | |||||||
B | L16000.080.0001 | ₩586,635 | |||||||
B | L16000.100.0001 | ₩582,295 | |||||||
A | L16100.100.0001 | ₩1,188,218 | RFQ | ||||||
C | L16000.140.0001 | ₩1,250,252 | |||||||
A | L16100.120.0001 | ₩1,139,192 | RFQ | ||||||
B | L16000.120.0001 | ₩658,192 | |||||||
A | L16100.160.0001 | ₩1,174,370 | RFQ | ||||||
D | L16000.160.0001 | ₩459,182 | |||||||
A | L16100.220.0001 | ₩449,207 | |||||||
A | L16100.200.0001 | ₩1,319,080 | RFQ | ||||||
D | L16000.220.0001 | ₩486,465 | |||||||
D | L16000.200.0001 | ₩491,820 | |||||||
A | L16100.240.0001 | ₩411,337 | |||||||
D | L16000.270.0001 | ₩815,394 | |||||||
A | L16100.300.0001 | ₩916,317 | |||||||
D | L16000.300.0001 | ₩473,532 | |||||||
E | L16000.330.0001 | ₩925,680 | |||||||
F | L16000.360.0001 | ₩445,900 | |||||||
F | L16000.390.0001 | ₩620,830 | |||||||
A | L16100.360.0001 | ₩675,990 |
저탄소 강 4.6 아이 볼트, 일반 마감
스타일 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | Dia 외부 눈. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M16180.060.0080 | ₩177,205 | ||||
B | M16180.060.0070 | ₩174,685 | ||||
C | M16180.060.0050 | ₩59,115 | ||||
D | M16180.060.0030 | ₩96,564 | ||||
E | M16180.060.0040 | ₩134,400 | ||||
F | M16180.080.0070 | ₩157,482 | ||||
G | M16180.080.0120 | ₩192,097 | ||||
H | M16180.080.0060 | ₩158,147 | ||||
I | M16180.080.0050 | ₩102,007 | ||||
J | M16180.080.0140 | ₩210,420 | ||||
K | M16180.080.0100 | ₩178,535 | ||||
L | M16180.080.0080 | ₩164,535 | ||||
M | M16180.100.0040 | ₩165,357 | ||||
N | M16180.100.0060 | ₩155,890 | ||||
O | M16180.100.0080 | ₩184,817 | ||||
P | M16180.100.0110 | ₩220,972 | ||||
Q | M16180.100.0090 | ₩193,637 | ||||
R | M16180.100.0070 | ₩171,010 | ||||
S | M16180.100.0050 | ₩174,090 | ||||
T | M16180.100.0100 | ₩175,630 | ||||
U | M16180.100.0140 | ₩259,542 | ||||
V | M16180.120.0130 | ₩132,212 | ||||
W | M16180.120.0060 | ₩89,425 | ||||
X | M16180.120.0070 | ₩97,177 | ||||
Y | M16180.120.0080 | ₩103,407 |
저탄소 강 C15E 리프팅 아이 볼트, 플레인 마감
스타일 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | Dia 외부 눈. | 생크 직경 | 스레드 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M16100.080.0001 | ₩117,635 | ||||||
B | M16000.060.0001 | ₩81,445 | ||||||
B | M16000.080.0001 | ₩112,245 | ||||||
A | M16100.060.0001 | ₩166,547 | ||||||
A | M16100.100.0001 | ₩190,732 | ||||||
B | M16000.100.0001 | ₩188,387 | ||||||
A | M16100.120.0001 | ₩302,995 | ||||||
C | M16100.140.0001 | ₩125,037 | ||||||
B | M16000.120.0001 | ₩313,372 | ||||||
D | M16000.140.0001 | ₩275,520 | ||||||
A | M16100.160.0001 | ₩184,257 | ||||||
E | M16000.160.0001 | ₩136,640 | ||||||
A | M16100.200.0001 | ₩315,280 | ||||||
E | M16000.220.0001 | ₩113,645 | ||||||
C | M16100.220.0001 | ₩128,975 | ||||||
E | M16000.200.0001 | ₩202,579 | ||||||
E | M16000.270.0001 | ₩458,850 | ||||||
C | M16100.240.0001 | ₩231,297 | ||||||
F | M16000.330.0001 | ₩233,432 | ||||||
C | M16100.270.0001 | ₩531,807 | ||||||
E | M16000.300.0001 | ₩87,535 | ||||||
C | M16100.300.0001 | ₩109,900 | ||||||
G | M16000.360.0001 | ₩128,695 | ||||||
G | M16000.390.0001 | ₩233,870 | ||||||
C | M16100.360.0001 | ₩184,327 |
아이 볼트
아이볼트 스틸 5/16 x 5 13/16인치, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
07870 2 | AE7PLZ | ₩ 11,532 |
아이 볼트 탄소강 4.6 M8X40, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M16180.080.0040 | AH7VNG | ₩ 154,927 |
핀 핸들, 그립 포함, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
220611 | AF6DCM | ₩ 57,417 |
숄더가 있는 아이 볼트 5/16-18, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4XLJ3 | AE2HWZ | ₩ 158,165 |
아이볼트, 스틸, 4개, 20개입
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1WBR1 | AB3YWZ | ₩ 15,802 |
아이 볼트 탄소강 4.6 M12 x 1.75, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M16180.120.0150 | AH7VPK | ₩ 136,237 |
아이 볼트
아이볼트는 로프와 케이블을 단단한 구조물에 단단히 고정하고 볼트의 돌출 루프(아이)를 통해 로프/케이블을 고정/공급하여 수직 리프팅 애플리케이션과 로프 및 케이블을 묶는 데 이상적입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 아이볼트를 제공합니다. 시카고 하드웨어, 그레인저, 켄 단조, Fabory 등. 헤비 듀티 아이볼트는 무거운 하중을 들어 올리기 위한 리깅에 사용되는 반면, 작은 아이볼트는 와이어 인장 및 이와 유사한 무부하 작업에 사용됩니다. 이 아이볼트는 Metric 및 Imperial 디자인으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
아이볼트와 링볼트의 차이점은 무엇입니까?
표준 아이볼트는 생크 상단에 단일 단조 링이 있는 반면 링볼트는 첫 번째 링 주위에 추가 링이 장착되어 있습니다. 아이볼트는 수직으로 위 또는 아래에 있는 힘만 수용할 수 있는 반면 링볼트는 각진 힘도 처리할 수 있습니다.
아이 볼트를 설치하는 방법?
- 볼트를 설치할 재료의 두께를 결정합니다.
- 아이볼트의 나사산 부분이 표면 밖으로 돌출되도록 볼트를 선택하십시오.
- 아이볼트가 재료 내부에 나사산이 없는 부분이 있는 경우 와셔를 사용하여 나사산 부분만 재료 내부에 있도록 볼트 높이를 높입니다.
- 재료의 사전 태핑된 구멍 내부에 아이볼트를 설치합니다.
- 드라이버를 레버로 사용하여 볼트를 조이거나 손으로 조입니다.
- 가능하면 너트를 부착하십시오.
아이볼트를 사용하거나 설치하는 동안 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 필요한 것보다 더 높은 작업 하중 한계를 가진 아이볼트를 사용하십시오.
- 볼트에 마모 또는 손상 흔적이 있는지 확인하십시오.
- 아이볼트의 섕크 및 탭 구멍의 나사산이 깨끗해야 합니다.
- 아이볼트를 갈거나 자르면 볼트의 내부 강도가 손상될 수 있으므로 자르지 마십시오.
- 눈의 축에 하중이 가해져야 합니다.
더 알아보기
- 윈치
- 푸시 버튼
- 글루/에폭시
- 차량 진단 및 검사
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 브레이크 도구
- HPLC 폐기물 캔 액세서리
- 확장 사다리
- 형광등 액세서리
- 3M 매우 미세한 연마 롤
- NIBCO 정지와 결합
- CHRISLYNN 정밀 영국 스레드 탭, BSF
- HOFFMAN AEK NDH 스타일 전기 인터록
- THOMAS & BETTS GUAX 시리즈 본체/커버
- Cementex USA 절연 전기 장갑
- MAGLINER 커브 경사로
- BISHAMON INDUSTRIES EZ-Off 리프터 팔레트 포지셔너
- NORTON ABRASIVES 끝 브러쉬
- LAKELAND 실험실 작업복, 흰색