GRAINGER 저탄소 강 4.6 아이 볼트, 플레인 마감
필터
스타일 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | Dia 외부 눈. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M16180.060.0080 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ₩ 177,205 | |
B | M16180.060.0070 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ₩ 174,685 | |
C | M16180.060.0050 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ₩ 59,115 | |
D | M16180.060.0030 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ₩ 96,564 | |
E | M16180.060.0040 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ₩ 134,400 | |
F | M16180.080.0070 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ₩ 157,482 | |
G | M16180.080.0120 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ₩ 192,097 | |
H | M16180.080.0060 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ₩ 158,147 | |
I | M16180.080.0050 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ₩ 102,007 | |
J | M16180.080.0140 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ₩ 210,420 | |
K | M16180.080.0100 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ₩ 178,535 | |
L | M16180.080.0080 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ₩ 164,535 | |
M | M16180.100.0040 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 165,357 | |
N | M16180.100.0060 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 155,890 | |
O | M16180.100.0080 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 184,817 | |
P | M16180.100.0110 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 220,972 | |
Q | M16180.100.0090 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 193,637 | |
R | M16180.100.0070 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 171,010 | |
S | M16180.100.0050 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 174,090 | |
T | M16180.100.0100 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 175,630 | |
U | M16180.100.0140 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ₩ 259,542 | |
V | M16180.120.0130 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 132,212 | |
W | M16180.120.0060 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 89,425 | |
X | M16180.120.0070 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 97,177 | |
Y | M16180.120.0080 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 103,407 | |
Z | M16180.120.0090 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 113,417 | |
A1 | M16180.120.0110 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 132,142 | |
B1 | M16180.120.0100 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 101,955 | |
C1 | M16180.120.0120 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 127,889 | |
D1 | M16180.120.0140 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ₩ 133,577 | |
E1 | M16180.160.0060 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 150,657 | |
F1 | M16180.160.0090 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 150,360 | |
G1 | M16180.160.0070 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 135,432 | |
H1 | M16180.160.0160 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 264,740 | |
I1 | M16180.160.0140 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 243,407 | |
J1 | M16180.160.0120 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 163,800 | |
K1 | M16180.160.0100 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 165,270 | |
L1 | M16180.160.0080 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 154,035 | |
M1 | M16180.160.0180 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 276,675 | |
N1 | M16180.160.0150 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 229,565 | |
O1 | M16180.160.0130 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 229,512 | |
P1 | M16180.160.0110 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 172,620 | |
Q1 | M16180.160.0200 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ₩ 318,605 | |
R1 | M16180.200.0120 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 135,887 | |
S1 | M16180.200.0140 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 154,315 | |
T1 | M16180.200.0160 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 182,227 | |
U1 | M16180.200.0200 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 182,542 | |
V1 | M16180.200.0100 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 144,987 | |
W1 | M16180.200.0130 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 159,792 | |
X1 | M16180.200.0080 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 204,610 | |
Y1 | M16180.200.0110 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 146,877 | |
Z1 | M16180.200.0150 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 170,957 | |
A2 | M16180.200.0180 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ₩ 202,545 | |
B2 | M16180.240.0100 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ₩ 228,865 | |
C2 | M16180.240.0150 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ₩ 386,172 | |
D2 | M16180.240.0110 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ₩ 385,647 | |
E2 | M16180.240.0160 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ₩ 255,062 | |
F2 | M16180.240.0140 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ₩ 267,312 | |
G2 | M16180.240.0080 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ₩ 449,942 | |
H2 | M16180.240.0200 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ₩ 460,967 | |
I2 | M16180.240.0120 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ₩ 262,272 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장비 및 안전 라벨
- 핀 및 슬리브 박스
- 축 밸브
- 드릴 액세서리-퀵 체인지 시스템
- 패널 톱
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 크림핑 장비
- 가스히터 관련
- 자동차 리프팅 도구
- 자동차 화학 제품
- KEO NC 스포팅 드릴 비트, 솔리드 초경, 120도
- CAMPBELL 탭이있는 스프링 체크 밸브
- DAYTON 코팅/비코팅 케이블
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 6.1mm 카바이드
- PARKER PB548 / PB558 시리즈, 필터 레귤레이터
- HOFFMAN Proline 시리즈 PC 프레임
- HANDLE-IT 스틸 가이드 각도
- THOMSON 정밀 볼 부싱 베어링
- LITHONIA LIGHTING 채널 형광 기구
- HUMBOLDT 슬롯형 버튼 어댑터