FABORY 리프팅 아이 볼트
필터
스타일 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | Dia 외부 눈. | 항목 | 생크 직경 | 스레드 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L16100.060.0001 | 20 mm | 36 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M6 X 1 | 900(엔) | ₩ 3,281,523 | RFQ
|
A | L16100.080.0001 | 20 mm | 36 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M8 X 1.25 | 1400(엔) | ₩ 1,232,050 | RFQ
|
B | L16000.060.0001 | 20 mm | 36.0 mm | 아이 볼트 | 20 mm | M6 X 1 | 900(엔) | ₩ 580,947 | |
B | L16000.080.0001 | 20 mm | 36.0 mm | 아이 볼트 | 20 mm | M8 X 1.25 | 1400(엔) | ₩ 586,635 | |
B | L16000.100.0001 | 25 mm | 45.0 mm | 아이 볼트 | 25 mm | M10 X 1.5 | 2300(엔) | ₩ 582,295 | |
A | L16100.100.0001 | 25 mm | 45 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M10 X 1.5 | 2300(엔) | ₩ 1,188,218 | RFQ
|
C | L16000.140.0001 | 30 mm | 54.0 mm | 아이 볼트 | 30 mm | M14 X 2 | 5000(엔) | ₩ 1,250,252 | |
A | L16100.120.0001 | 30 mm | 54 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M12 X 1.75 | 3400(엔) | ₩ 1,139,192 | RFQ
|
B | L16000.120.0001 | 30 mm | 54.0 mm | 아이 볼트 | 30 mm | M12 X 1.75 | 3400(엔) | ₩ 658,192 | |
A | L16100.160.0001 | 35 mm | 63 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M16 X 2 | 7000(엔) | ₩ 1,174,370 | RFQ
|
D | L16000.160.0001 | 35 mm | 63.0 mm | 아이 볼트 | 35 mm | M16 X 2 | 7000(엔) | ₩ 459,182 | |
A | L16100.220.0001 | 40 mm | 72 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M22x2.5 | 15,000(엔) | ₩ 449,207 | |
A | L16100.200.0001 | 40 mm | 72 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M20 X 2.5 | 12,000(엔) | ₩ 1,319,080 | RFQ
|
D | L16000.220.0001 | 40 mm | 72.0 mm | 아이 볼트 | 40 mm | M22x2.5 | 15,000(엔) | ₩ 486,465 | |
D | L16000.200.0001 | 40 mm | 72.0 mm | 아이 볼트 | 40 mm | M20 X 2.5 | 12,000(엔) | ₩ 491,820 | |
A | L16100.240.0001 | 50 mm | 90 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M24 X 3 | 18,000(엔) | ₩ 411,337 | |
D | L16000.270.0001 | 50 mm | 90.0 mm | 아이 볼트 | 50 mm | M27x3 | 25,000(엔) | ₩ 815,394 | |
A | L16100.300.0001 | 60 mm | 108 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M30x3.5 | 32,000(엔) | ₩ 916,317 | |
D | L16000.300.0001 | 60 mm | 108.0 mm | 아이 볼트 | 65 mm | M30x3.5 | 32,000(엔) | ₩ 473,532 | |
E | L16000.330.0001 | 60 mm | 108.0 mm | 아이 볼트 | 65 mm | M33x3.5 | 42,000(엔) | ₩ 925,680 | |
F | L16000.360.0001 | 70 mm | 126.0 mm | 아이 볼트 | 75 mm | M36x4 | 46,000(엔) | ₩ 445,900 | |
F | L16000.390.0001 | 70 mm | 126.0 mm | 아이 볼트 | 75 mm | M39x4 | 60,000(엔) | ₩ 620,830 | |
A | L16100.360.0001 | 70 mm | 126 mm | 리프팅 아이 볼트 | - | M36x4 | 46,000(엔) | ₩ 675,990 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 너트 드라이버
- 키가있는 Alike 자물쇠
- 기어
- 에어 나이프
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 실험실 자재
- 유압 호스
- 핸드 트럭
- 감속기
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 7/16인치 보어 직경
- AIROTRONICS 릴레이 전류 감지
- HUGHES SAFETY 드 렌치 샤워, 플로어 마운트
- PARKER 압축 피팅, 황동
- SPEARS VALVES PN16 CPVC 피팅 유니온, 소켓 x 소켓, FKM, 미터법
- NUPLA 굴착 및 유지 관리 도구 핸들
- REELCRAFT 감속기 커플링
- TIMKEN 스핀들 깊은 홈 볼 베어링
- NIBCO 게이트 밸브
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 벨트 가드 장착 브래킷 키트, 측면 장착