인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | S162026G060 | RFQ |
A | S162516G060 | RFQ |
A | S162526G050 | RFQ |
A | S162526G060 | RFQ |
A | S162546G050 | RFQ |
A | S162546G060 | RFQ |
A | S162016G050 | RFQ |
A | S162016G060 | RFQ |
A | S162026G050 | RFQ |
A | S162046G050 | RFQ |
A | S162046G060 | RFQ |
A | S162516G050 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | T290416G100 | RFQ |
A | T290416G150 | RFQ |
A | T290426G100 | RFQ |
A | T290426G150 | RFQ |
A | T290446G400 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | T430846G400 | RFQ |
A | T430616G100 | RFQ |
A | T430626G100 | RFQ |
A | T430626G150 | RFQ |
A | T430626G153 | RFQ |
A | T430646G400 | RFQ |
A | T430616G150 | RFQ |
A | T430816G100 | RFQ |
A | T430816G150 | RFQ |
A | T430826G100 | RFQ |
A | T430826G150 | RFQ |
A | T430846G403 | RFQ |
A | T431016G100 | RFQ |
A | T431016G150 | RFQ |
A | T431026G150 | RFQ |
A | T431046G400 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | T501226G100 | RFQ |
A | T501246G400 | RFQ |
A | T501226G150 | RFQ |
HOFFMAN -
T 시리즈 T70 대용량 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | T703626G150 | RFQ |
A | T703646G400 | RFQ |
B | T706026G150 | RFQ |
B | T706046G400 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TE090624011 | RFQ |
A | TE090624010 | RFQ |
A | TE090624020 | RFQ |
스타일 | 모델 | A | BtuH | 주택 컬러 | 주택 자재 | NEMA 인클로저 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G520846G050 | ₩12,239,430 | ||||||||
A | G520846G051 | ₩15,380,732 | ||||||||
A | G521246G050 | ₩16,543,747 | ||||||||
A | G521246G051 | ₩18,851,262 | ||||||||
A | G520826G050 | ₩12,155,675 | ||||||||
A | G521226G050 | ₩15,865,587 | ||||||||
A | G520816G050 | ₩11,273,815 | ||||||||
A | G521216G050 | ₩15,414,490 |
HOFFMAN -
Spectra Cool N28 시리즈 좁은 실외 인클로저 에어컨
Hoffman SpectraCool N28 시리즈 좁은 실외 인클로저 에어컨은 민감한 전자 장비에 냉각 및 보호가 필요한 곳에 사용됩니다. 이러한 에어컨은 최적의 작동 온도를 유지하고 과열을 방지하며 전자 부품의 신뢰성과 수명을 보장하기 위한 효율적인 냉각을 위한 통신 시스템, 산업 자동화, 실외 캐비닛 및 실외 설치에 이상적입니다. 이 제품은 혹독한 기상 조건을 견딜 수 있도록 좁은 폼 팩터와 연강 구조로 되어 있습니다. 또한 UV 방지 코팅과 안정적인 통합 응축수 관리 시스템을 제공합니다. 이 에어컨에는 최대 냉각을 위해 코일을 보호하는 알루미늄 메쉬 필터가 있습니다.
Hoffman SpectraCool N28 시리즈 좁은 실외 인클로저 에어컨은 민감한 전자 장비에 냉각 및 보호가 필요한 곳에 사용됩니다. 이러한 에어컨은 최적의 작동 온도를 유지하고 과열을 방지하며 전자 부품의 신뢰성과 수명을 보장하기 위한 효율적인 냉각을 위한 통신 시스템, 산업 자동화, 실외 캐비닛 및 실외 설치에 이상적입니다. 이 제품은 혹독한 기상 조건을 견딜 수 있도록 좁은 폼 팩터와 연강 구조로 되어 있습니다. 또한 UV 방지 코팅과 안정적인 통합 응축수 관리 시스템을 제공합니다. 이 에어컨에는 최대 냉각을 위해 코일을 보호하는 알루미늄 메쉬 필터가 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N280416G151 | RFQ |
B | N280446G100 | RFQ |
B | N280416G150 | RFQ |
B | N280426G150 | RFQ |
A | N280426G151 | RFQ |
B | N280416G100 | RFQ |
B | N280426G100 | RFQ |
HOFFMAN -
수냉식 밀폐형 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | CR430816GW010 | RFQ |
B | CR430826GW008 | RFQ |
B | CR430826GW100 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | G572026G060 | RFQ |
A | G572026G051 | RFQ |
A | G572046G060 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N160116G051 | RFQ |
A | N160116G050 | RFQ |
HOFFMAN - Spectra Cool N16 시리즈 좁은 소형 실내 인클로저 에어컨
Spectra Cool N16 시리즈 좁은 소형 실내 인클로저 에어컨
Hoffman SpectraCool N16 시리즈 에어컨은 온도 제어가 필수적인 전기 인클로저, 캐비닛 및 산업 응용 분야에 안정적인 냉각 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 부식 방지를 위한 연강 구조와 중량 대비 강도가 높은 것이 특징입니다. 이 에어컨은 화씨 -40도에서 131도 범위의 온도에서 작동합니다. 온도 조절 장치가 있어서 인클로저 내부의 온도를 설정하고 유지할 수 있습니다. 이 에어컨에는 마운트 플랜지가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
Hoffman SpectraCool N16 시리즈 에어컨은 온도 제어가 필수적인 전기 인클로저, 캐비닛 및 산업 응용 분야에 안정적인 냉각 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 부식 방지를 위한 연강 구조와 중량 대비 강도가 높은 것이 특징입니다. 이 에어컨은 화씨 -40도에서 131도 범위의 온도에서 작동합니다. 온도 조절 장치가 있어서 인클로저 내부의 온도를 설정하고 유지할 수 있습니다. 이 에어컨에는 마운트 플랜지가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N160116G060 | RFQ |
A | N160126G051 | RFQ |
A | N160126G060 | RFQ |
A | N160126G050 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N210216G050 | RFQ |
A | N210226G051 | RFQ |
A | N210216G051 | RFQ |
A | N210226G050 | RFQ |
A | N210246G050 | RFQ |
A | N210246G051 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N210246G060 | RFQ |
A | N210216G060 | RFQ |
A | N210226G060 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N280426G060 | RFQ |
A | N280446G060 | RFQ |
A | N280416G060 | RFQ |
HOFFMAN -
Spectra Cool N36 시리즈 좁은 실내 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N360846G060 | RFQ |
B | N360616G051 | RFQ |
A | N360616G060 | RFQ |
B | N360626G051 | RFQ |
A | N360626G060 | RFQ |
A | N360646G060 | RFQ |
A | N360816G060 | RFQ |
B | N360826G051 | RFQ |
A | N360826G060 | RFQ |
B | N360816G051 | RFQ |
HOFFMAN -
Spectra Cool N43 시리즈 좁은 실외 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N431226G100 | RFQ |
A | N431226G150 | RFQ |
B | N431226G151 | RFQ |
A | N431246G150 | RFQ |
A | N431216G100 | RFQ |
A | N431216G150 | RFQ |
B | N431216G151 | RFQ |
A | N431246G100 | RFQ |
B | N431246G151 | RFQ |
HOFFMAN -
Spectra Cool N43 시리즈 좁은 실내/실외 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N431246G051 | RFQ |
B | N431226G050 | RFQ |
B | N431246G050 | RFQ |
HOFFMAN -
인클로저 Ac Wallmount 21400/23400 Btuh
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
G572046G050 | AG2TLZ | ₩ 19,055,400 |
HOFFMAN -
인클로저 에어컨, 상단 장착, 실내, 8000BTU, 460V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HB160846G040 | CH8LWR | - | RFQ |
12
더 알아보기
- 제품식별표
- 마감 용품
- 특수히터
- Enclosures
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 방진 장갑 및 랩
- 콘크리트 체인 톱 체인 및 바
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 스냅 버튼
- 타이 후크
- TAYLOR 다이얼 포켓 온도계
- HARRIS 브레이징 팁
- MILLER ELECTRIC 어댑터
- LEGRIS 흐름 제어 조절기
- VULCAN HART 부싱
- VULCAN HART 컨트롤 노브
- HOFFMAN 유형 3R 터미널 박스
- SPEARS VALVES PVC 캡슐화 특수 강화 마개 암형 어댑터, 마개 x ESR Fipt
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP x IPS 제작 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- GRAINGER 교통 표시기 기둥 및 액세서리