HOFFMAN Spectra Cool N36 시리즈 좁은 실내 인클로저 에어컨
Hoffman SpectraCool N36 시리즈 내로우 에어컨은 에너지 효율적인 로터리 압축기를 사용하여 더 좁고 깊이가 낮은 캐비닛 내부에 설치할 때 냉기/온기 공급을 제공합니다. 이 에어컨은 최소한의 눈에 보이는 패스너 사용으로 12인치(300mm) 깊이의 벽 및 바닥 장착 인클로저에 적합합니다. 터미널 블록 내부에 115, 230 또는 460VAC 전원 입력이 필요하며 밝은 회색의 반 질감 분체 코팅된 강철 또는 스테인리스 스틸 구조를 가지고 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N360616G060 | RFQ
|
A | N360626G060 | RFQ
|
B | N360816G051 | RFQ
|
B | N360826G051 | RFQ
|
A | N360846G060 | RFQ
|
B | N360626G051 | RFQ
|
A | N360646G060 | RFQ
|
A | N360826G060 | RFQ
|
B | N360616G051 | RFQ
|
A | N360816G060 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 캐비닛 또는 주변 온도가 난방 온도 조절기 설정값보다 낮으면 이 장치의 전원이 켜져 히터를 켭니다. 온도가 난방 설정값보다 10도 이상 올라가면 장치의 전원이 꺼집니다.
- 캐비닛 또는 주변 온도가 냉각 온도 조절기 설정값보다 높으면 이 장치의 전원이 켜져 온도 조절기와 압축기를 켭니다. 온도가 냉각 설정점 아래 10도에 도달하면 장치의 전원이 꺼집니다.
- 냉방용 온도 조절기 설정값은 화씨 80도로 미리 설정되어 있고 난방용 온도 조절기 설정값은 화씨 55도로 미리 설정되어 있습니다.
특징
- Hoffman SpectraCool N36 시리즈 협소형 에어컨에는 오염 물질로부터 코일을 보호하고 최대 냉각 성능을 보장하기 위해 세척 및 재사용이 가능한 알루미늄 메쉬 필터가 있습니다.
- 온도 설정점을 쉽게 제어할 수 있도록 인클로저에 기계식 온도 조절 장치가 있습니다.
- 콘덴서 코일은 대부분의 응용 분야에서 필터 없이 작동할 수 있도록 먼지에 강합니다.
- 실내 에어컨은 히터 스트립, 도어 스위치 및 기타 시스템 요구 사항 일치를 위한 전원 차단 릴레이 및 안전 표준으로 오작동 스위치를 통한 능동적 응축수 관리 기능을 추가로 제공합니다.
- 정상 용량은 5400~8500BTUh 또는 1581~2401W입니다.
- 이 에어컨은 R134a 친환경 냉매를 사용합니다.
- 장착 하드웨어, 개스킷 및 쉬운 설치를 위한 사용 설명서가 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL / cUL
- CE
자주 묻는 질문
이 Hoffman SpectraCool N36 시리즈 내로우 에어컨의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
이러한 에어컨은 화씨 -40도(섭씨 -40도)에서 화씨 131도(섭씨 55도) 범위의 온도에서 작동합니다.
이 Hoffman SpectraCool N36 시리즈 좁은 에어컨을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 에어컨을 검사하고 표면 장착 또는 매립 장착 여부를 결정하십시오.
- 인클로저 개구부를 준비하고 개스킷 키트를 사용하여 에어컨에 개스킷을 설치합니다.
- 엔클로저에 에어컨을 똑바로 세웁니다.
- 필요한 경우 장치를 온도 조절 장치에 연결하십시오.
- 전원 코드를 적절하게 접지된 전원 공급 장치에 연결합니다.
- 온도 조절기의 온도를 설정합니다.
이 Hoffman SpectraCool N36 시리즈 내로우 에어컨의 원격 액세스 제어는 무엇입니까?
엄선된 Hoffman SpectraCool N36 시리즈 내로우 에어컨은 안전한 인터넷 연결을 통해 전 세계 어디에서나 최적의 온도 수준을 원격 모니터링 및 관리할 수 있는 원격 액세스 제어 장치를 갖추고 있습니다. 이 통합 파라메트릭 컨트롤러 장치는 최대 2개의 온도 센서와 10개의 알람을 지원하고 SNMP, Modbus TCP, 이더넷/IP 및 Profinet과 같은 여러 통신 프로토콜을 처리합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퍼티 / 조인트 나이프 주걱 스크레이퍼
- 멀티 미터 액세서리
- 확장 스프링스
- 보관통 및 버킷 액세서리
- 전류 트랜스 듀서
- 베어링스
- 절단공구
- 체인 및 체인 액세서리
- 타이머
- 스타터 및 접촉기
- CONDOR 지연된 언로더 밸브
- APPLETON ELECTRIC 70W 습식 위치 고정 장치
- PARKER 교체 용 압축 에어필터 요소
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 12-1/2인치
- REELCRAFT 모터
- DIXON 와이즈
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDND 웜/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CSFD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 6개