A.R. NORTH AMERICA 전기 압력 와셔 기능 1.3 - 2 HP 모터 및 펌프는 1500V에서 2000 - 120psi 압력을 전달할 수 있습니다. 표면에서 먼지 및 파편을 제거하고 차량 및 기계를 청소하는 데 이상적입니다. 5-15P, M22-15 및 GFCI 플러그 구성으로 사용 가능
기능 1.3 - 2 HP 모터 및 펌프는 1500V에서 2000 - 120psi 압력을 전달할 수 있습니다. 표면에서 먼지 및 파편을 제거하고 차량 및 기계를 청소하는 데 이상적입니다. 5-15P, M22-15 및 GFCI 플러그 구성으로 사용 가능
냉수 압력 세척기
AR North America 냉수 압력 와셔는 표면에서 완고한 먼지와 부스러기를 제거하는 데 사용됩니다. 차량 및 기계 청소에 이상적입니다. 이 압력 와셔는 15~20A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 범용 모터와 1900~1.5gpm에서 2.1psi의 최대 압력을 생성할 수 있는 5축/15중 플런저 펌프를 특징으로 합니다. 방아쇠가 우발적으로 맞물리는 것을 방지하기 위한 방아쇠 잠금 장치와 세제 탱크/병이 내장된 조정 가능한 스프레이 건이 있습니다. XNUMX-XNUMXP 및 GFCI 플러그 구성으로 제공되는 다양한 냉수 압력 와셔 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
AR North America 냉수 압력 와셔는 표면에서 완고한 먼지와 부스러기를 제거하는 데 사용됩니다. 차량 및 기계 청소에 이상적입니다. 이 압력 와셔는 15~20A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 범용 모터와 1900~1.5gpm에서 2.1psi의 최대 압력을 생성할 수 있는 5축/15중 플런저 펌프를 특징으로 합니다. 방아쇠가 우발적으로 맞물리는 것을 방지하기 위한 방아쇠 잠금 장치와 세제 탱크/병이 내장된 조정 가능한 스프레이 건이 있습니다. XNUMX-XNUMXP 및 GFCI 플러그 구성으로 제공되는 다양한 냉수 압력 와셔 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
압력 와셔 2hp 1900psi 2.1gpm 120v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AR630-핫 | AA8AFQ | ₩ 2,069,112 |
더 알아보기
- 벤더
- 실내 LED 전등
- 안전 스위치
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 유연한 임펠러 펌프
- 가스 감지기 케이스 및 부츠
- 시간 지연 릴레이
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 에너지 관리 시스템
- 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
- BULLARD CAB 공기 여과 시스템
- SCHLAGE 500 Lb 자석 Avs
- BURNDY 텅 & 롱 배럴 구리 러그
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 분할 가능한 그리드 컨테이너 커버
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 캡, 소켓
- EBERBACH 청소 키트
- MARTIN SPROCKET 더블 오프셋 박스 렌치 세트, 산업용 블랙
- EATON 작동 메커니즘 처리
- WELLER 무선 납땜 인두
- REGAL Unipass 테이퍼 파이프 드릴 및 탭, HSS, 크롬 도금 질화물