전기베이스 보드 히터
전기베이스 보드 히터
전기베이스 보드 히터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 항목 | 길이 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2506W | ₩192,220 | ||||||
B | 25426W | ₩87,832 | ||||||
C | QMKC2503W | ₩212,695 | ||||||
D | TA1AW | ₩69,212 | ||||||
E | QMKC2574W | ₩426,720 | ||||||
E | 2512W | ₩105,245 | ||||||
E | 2546W | ₩188,790 | ||||||
B | 2544W | ₩132,755 | ||||||
F | 2504W | ₩168,315 | ||||||
G | HBB1004 | ₩846,142 | ||||||
B | 2543W | ₩134,505 | ||||||
E | 2516W | ₩227,675 | ||||||
B | 25708W | ₩244,475 | ||||||
E | 2572W | ₩101,605 | ||||||
H | HBB2004 | ₩1,280,020 | ||||||
I | TA2AW | ₩88,270 | ||||||
B | 도심1000 | ₩95,217 | ||||||
B | HBB758 | ₩535,710 | ||||||
E | 2513W | ₩115,185 | ||||||
B | 2542W | ₩96,810 | ||||||
B | HBB1508 | ₩1,083,845 | ||||||
B | QMKC2505W | ₩606,952 | ||||||
B | HBB1008 | ₩633,955 | ||||||
B | 2574W | ₩135,677 | ||||||
B | 2514W | ₩172,462 |
순환수 전기 베이스보드 히터
Dayton 순환수 전기 베이스보드 히터는 방과 작은 공간을 따뜻하게 하기 위해 베이스보드를 따라 설치됩니다. 이 히터는 온도 변동을 최소화하기 위해 오일로 채워진 발열체를 특징으로 하며 장치가 꺼진 후에도 잔열을 제공합니다. 이러한 유선 히터는 열 설정을 제어하기 위한 온도 조절기가 필요하며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 에나멜 마감으로 코팅되어 있습니다. 이 히터의 최대 열 용량은 6826 BtuH이며 28~94인치 범위의 길이로 사용할 수 있습니다.
Dayton 순환수 전기 베이스보드 히터는 방과 작은 공간을 따뜻하게 하기 위해 베이스보드를 따라 설치됩니다. 이 히터는 온도 변동을 최소화하기 위해 오일로 채워진 발열체를 특징으로 하며 장치가 꺼진 후에도 잔열을 제공합니다. 이러한 유선 히터는 열 설정을 제어하기 위한 온도 조절기가 필요하며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 에나멜 마감으로 코팅되어 있습니다. 이 히터의 최대 열 용량은 6826 BtuH이며 28~94인치 범위의 길이로 사용할 수 있습니다.
Softheat Hydronic 전기 베이스보드 히터, 주거용 등급, 1500W
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EPN1500W | CQ8CFZ | ₩ 602,315 |
So 전원 코드, 25Ft, 8/3
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
그래서 8/3 | CP6EQU | ₩ 467,827 |
전기베이스 보드 히터
전기 베이스보드 히터는 복도와 사무실에 사용하기 위해 벽 바닥을 따라 오목하게 들어가 열을 제공합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 전기베이스 보드 히터를 제공합니다. 차남, 큐마크, 희미한 빛 그리고 데이턴. 이 히터는 중앙 난방 시스템을 보완하거나 자체적으로 지역을 따뜻하게 합니다. 그들은 대류 가열을 사용하고 열을 전달하기 위해 알루미늄 핀으로 둘러싸인 금속 외장으로 둘러싸인 가열 요소를 가지고 있습니다. 24인치에서 120인치에 이르는 다양한 길이의 베이스보드 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 고정용공구
- 케미컬펌프
- 감속기
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 황동
- 혼 액세서리
- 파이프 렌치
- 셔터 장착 배기 팬
- 견과류 구색
- 정적 센서
- BRADY 파이프 마커, 타워 급수
- APOLLO VALVES 60B 글로브 밸브
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 마개 끝단, EPDM 다이어프램
- EATON C445 시리즈 액세스
- Aetna Bearing V-벨트 아이들러, 단열 베어링
- SMC VALVES 노동 조합
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDJS 단일 감속 감속기
- DEWALT 유선 휴대용 테이블톱
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 용접 세척 솔루션
- PARKER 클램프