항목 | 전기베이스 보드 히터 |
암페어 AC | 1.8/2.08 |
BtuH 출력 | 1279/1706 |
색상 | 백 |
깊이 | 2.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 6.75 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
길이 | 30 " |
실장 형 | 벽 |
상 | 1 |
주요 응용 프로그램 | 주거 |
전압 | 208/240 |
와트 | 375/500 |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 7.32 |
선박 길이 (cm) | 18.42 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8516290090 |
모델 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 길이 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2F350W | 1.26/1.46 | 893/1194 | 24 " | 208/240 | 262/350 | ₩ 90,020 | |
3F750W | 2.71/3.13 | 1920/2559 | 36 " | 208/240 | 563/750 | ₩ 104,562 | |
4F1000W | 3.61/4.17 | 2559/3412 | 48 " | 208/240 | 750/1000 | ₩ 119,945 | |
5F1250W | 4.5/5.21 | 3197/4265 | 60 " | 208/240 | 937/1250 | ₩ 160,580 | RFQ
|
6F1500W | 5.41/6.25 | 3838/5118 | 72 " | 208/240 | 1125/1500 | ₩ 173,110 | RFQ
|
8F2000W | 7.21/8.33 | 5118/6824 | 96 " | 208/240 | 1500/2000 | ₩ 207,147 | RFQ
|
2F500-1W | 4.17 | 1706 | 30 " | 120 | 500 | ₩ 116,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.