DAYTON 순환수 전기 베이스보드 히터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 길이 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3UG30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | ₩ 447,737 | |
A | 3UG31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | ₩ 408,292 | |
A | 3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | ₩ 370,300 | |
A | 3UG27 | 4.2/3.6 | 3413/2560 | 46 " | 208/240 | 1000/750 | ₩ 578,392 | |
A | 3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | ₩ 605,027 | |
A | 3EMZ9 | 6.3 | 2560 | 34 " | 120 | 750 | ₩ 435,784 | |
A | 3UG28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | ₩ 759,167 | RFQ
|
A | 3ENA1 | 8.3 | 3413 | 46 " | 120 | 1000 | ₩ 455,857 | |
A | 3UG29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | ₩ 700,735 | RFQ
|
A | 3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | ₩ 605,027 | |
A | 3ENA3 | 12.5 | 5118 | 70 " | 120 | 1500 | ₩ 595,227 | RFQ
|
순환수 전기 베이스보드 히터
Dayton 순환수 전기 베이스보드 히터는 방과 작은 공간을 따뜻하게 하기 위해 베이스보드를 따라 설치됩니다. 이 히터는 온도 변동을 최소화하기 위해 오일로 채워진 발열체를 특징으로 하며 장치가 꺼진 후에도 잔열을 제공합니다. 이러한 유선 히터는 열 설정을 제어하기 위한 온도 조절기가 필요하며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 에나멜 마감으로 코팅되어 있습니다. 이 히터의 최대 열 용량은 6826 BtuH이며 28~94인치 범위의 길이로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 요리 및 페트리 요리
- 점화 플러그 소켓
- 센터 펀치
- 플라스틱 반원
- 음성 데이터 배선 블록
- 기계공작 액세서리
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 실험실 보관 및 운송
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 주요 재고 있음
- ENPAC 화학 물질/유해 물질 유출 키트
- KLEIN TOOLS 케이블 절단기
- APPROVED VENDOR 십자가, 금속 아연 도금
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 핀 및 슬리브 인렛, 3/4 폴, 검정색
- SANI-LAV 스테인레스 스틸 삽
- APPROVED VENDOR 교체 블레이드
- ROBERTSHAW 점화 제어 장치
- HUSQVARNA 다이아몬드 톱날