그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 순환 수 전기베이스 보드 히터 |
암페어 AC | 2.1/1.8 |
BtuH 출력 | 1706/1280 |
색상 | 나바호 화이트 |
깊이 | 3" |
마감재 | 에나멜 |
높이 | 8.375 " |
주택 자재 | 18가. 강철 |
Hz | 60 |
길이 | 28 " |
실장 형 | 바닥 |
상 | 1 |
주요 응용 프로그램 | Commercial |
전압 | 208/240 |
와트 | 375/500 |
선박 중량 (kg) | 4.37 |
선박 높이 (cm) | 77.47 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8516210000 |
원산지 | CN |
모델 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 길이 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | ₩ 605,027 | |
3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | ₩ 605,027 | |
3UG28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | ₩ 759,167 | RFQ
|
3UG29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | ₩ 700,735 | RFQ
|
3UG31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | ₩ 408,292 | |
3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | ₩ 370,300 | |
3EMZ9 | 6.3 | 2560 | 34 " | 120 | 750 | ₩ 435,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.