그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기베이스 보드 히터 |
암페어 AC | 3.1/2.7 |
BtuH 출력 | 2560/1925 |
색상 | 북부 백색 |
깊이 | 2.875 " |
마감재 | 에나멜 |
높이 | 6.75 " |
주택 자재 | 20가. 강철 |
Hz | 60 |
길이 | 36 " |
실장 형 | 바닥 |
상 | 1 |
주요 응용 프로그램 | 주거 |
전압 | 208/240 |
와트 | 564/750 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 99.57 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
모델 | 와트 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 색상 | 주택 자재 | 길이 | 주요 응용 프로그램 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KB39 | 1000 | 4.8 | 3413 | 나바호 화이트 | 18가. 강철 | 48 " | Commercial | 208 | ₩ 452,917 | |
3UG77 | 750 | 6.3 | 2560 | 북부 백색 | 20가. 강철 | 36 " | 주거 | 120 | ₩ 106,960 | |
3UG78 | 1000 | 8.3 | 3413 | 북부 백색 | 20가. 강철 | 48 " | 주거 | 120 | ₩ 123,567 | |
3UG79 | 1250 | 10.4 | 4266 | 북부 백색 | 20가. 강철 | 60 " | 주거 | 120 | ₩ 147,087 | |
3UG80 | 1500 | 12.5 | 5118 | 북부 백색 | 20가. 강철 | 72 " | 주거 | 120 | ₩ 179,060 | RFQ
|
3UG82 | 376/500 | 2.1/1.8 | 1706/1283 | 북부 백색 | 20가. 강철 | 30 " | 주거 | 208/240 | ₩ 107,572 | |
3UG84 | 752/1000 | 4.2/3.6 | 3413/2567 | 북부 백색 | 20가. 강철 | 48 " | 주거 | 208/240 | ₩ 122,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.