Channellock 대각선 절단기 | Raptor Supplies 대한민국

CHANNELLOCK 대각선 커터

필터

CHANNELLOCK -

절연 대각선 커터

스타일모델정격 전압절단 능력 / 재질핸들 색상핸들 타입턱 길이턱 폭자재전체 길이가격
A447447V3/64-3/32 "피아노, 3/64"-3/32 "Hard / Medium, 11/64"Soft Wire파란색기능성1.031 "1 1 / 16 "드롭 단조 고 탄소강7.75 "₩61,285
B4371000V3/32 "하드 와이어, 11/64"소프트 와이어파란색담근1"15 / 16 "탄소강7"₩74,345
C338CB1000V-빨간색 줄무늬가있는 파란색기능성25 / 32 "1.187 "하이 카본 드롭 단조 스틸8"₩66,430
D4491000V3/32 "하드 와이어, 11/64"소프트 와이어파란색담근1 1 / 64 "1 1 / 16 "탄소강9"₩65,940
CHANNELLOCK -

대각선 커터

스타일모델테더 가능절단 능력 / 재질핸들 색상도구 길이정격 전압핸들 타입턱 길이턱 폭가격
AE337CB테더 가능하지 않음31/64 "Med Hard, 29/32"Hard, 11/64 "Soft파랑 빨강7"평가되지 않음쿠션 그립7 / 8 "1"₩70,035
BE336테더 가능하지 않음31/64 "Med Hard, 29/32"Hard, 11/64 "Soft파란색6"평가되지 않음기능성9 / 16 "3 / 4 "₩57,522
C728테더 가능하지 않음3/64 "Med Hard, 3/32"Hard, 11/64 "Soft, 5/64"Piano파란색8"평가되지 않음기능성59 / 64 "17 / 32 "₩103,477
D436표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)3/64-3/32 "피아노, 3/64"-3/32 "Hard / Medium, 11/64"Soft Wire파란색-436V기능성27 / 32 "1.187 "₩70,532
E758표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)플라스틱 및 10 ~ 20 AWG / 구리 와이어파란색-1000V기능성29 / 32 "19 / 32 "₩78,470
F338표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)1/16 "-3/32"피아노, 3/64 "-3/32"Hard / Medium, 11/64 "Soft Wire파란색-평가되지 않음기능성25 / 32 "1.187 "₩56,175
G337표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)1/16 "-3/32"피아노, 3/64 "-3/32"Hard / Medium, 11/64 "Soft Wire파란색-337V기능성25 / 32 "1.187 "₩51,835