그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
핸들 색상 | 빨간색 줄무늬가있는 파란색 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 25 / 32 " |
턱 폭 | 1.187 " |
자재 | 하이 카본 드롭 단조 스틸 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 8" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 1000V | 3/32 "하드 와이어, 11/64"소프트 와이어 | 파란색 | 담근 | 1" | 15 / 16 " | 탄소강 | 7" | ₩ 74,345 | ||
449 | 1000V | 3/32 "하드 와이어, 11/64"소프트 와이어 | 파란색 | 담근 | 1 1 / 64 " | 1 1 / 16 " | 탄소강 | 9" | ₩ 65,940 | ||
447 | 447V | 3/64-3/32 "피아노, 3/64"-3/32 "Hard / Medium, 11/64"Soft Wire | 파란색 | 기능성 | 1.031 " | 1 1 / 16 " | 드롭 단조 고 탄소강 | 7.75 " | ₩ 61,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.