HUMBOLDT 실린더 몰드 콘크리트 실린더를 테스트하고 보관하도록 설계된 일회용 및 재사용 가능한 실린더 몰드. 도금된 강철/플라스틱 구조를 특징으로 하며 전체 높이가 4, 6, 8 및 12인치로 제공됩니다.
콘크리트 실린더를 테스트하고 보관하도록 설계된 일회용 및 재사용 가능한 실린더 몰드. 도금된 강철/플라스틱 구조를 특징으로 하며 전체 높이가 4, 6, 8 및 12인치로 제공됩니다.
플라스틱 / 스틸 실린더 몰드
Humboldt 실린더 금형은 콘크리트 실린더를 테스트하고 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치는 일회용 플라스틱 또는 재사용 가능한 강철로 만들어지며 개방형 및 덮개형 구성으로 제공됩니다. 일부 모델은 표본을 빠르고 쉽게 제거할 수 있도록 몸체에 용접된 2개의 신속 작동 클램프가 있는 단일 분할 끝을 특징으로 합니다. 3, 4, 6 및 XNUMX인치 외경으로 제공되는 광범위한 실린더 금형 중에서 선택하십시오.
Humboldt 실린더 금형은 콘크리트 실린더를 테스트하고 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치는 일회용 플라스틱 또는 재사용 가능한 강철로 만들어지며 개방형 및 덮개형 구성으로 제공됩니다. 일부 모델은 표본을 빠르고 쉽게 제거할 수 있도록 몸체에 용접된 2개의 신속 작동 클램프가 있는 단일 분할 끝을 특징으로 합니다. 3, 4, 6 및 XNUMX인치 외경으로 제공되는 광범위한 실린더 금형 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | HM-3818.14 | RFQ |
A | HM-3818.15 | RFQ |
A | HM-3818.150 | RFQ |
A | HM-3818.40 | RFQ |
A | HM-3818.50 | RFQ |
A | HM-3818.60 | RFQ |
A | HM-3818.100 | RFQ |
A | HM-3818.20 | RFQ |
A | HM-3818.23 | RFQ |
A | HM-3818.28 | RFQ |
A | HM-3818.18 | RFQ |
A | HM-3818.25 | RFQ |
A | HM-3818.35 | RFQ |
A | HM-3818.38 | RFQ |
A | HM-3818.70 | RFQ |
콘크리트 실린더 금형, 플라스틱
실린더 몰드, 일회용, 판지
콘크리트 실린더 주형, 강철, 재사용 가능
플라스틱 뚜껑, 152 x 305mm, 실린더 몰드
콘크리트 원통형 주형, 51 x 102mm, 3구, 청동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H-2920 | CL6QCD | - | RFQ |
콘크리트 몰드 어셈블리, 진동 테이블 장치용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H-2950.RCA | CL6RFL | - | RFQ |
더 알아보기
- 호스 릴
- 밀폐공간 보호장비
- 실험실 여과
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 로터리 펌프
- 모터 팩 변환 키트
- 자기장 측정
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 에어 윈치
- 오버 헤드 컨베이어 부품
- AMPCO METAL 1/4 "드라이브 메트릭 소켓
- SLOAN 누름 단추
- LITTLE GIANT 작업대 15000lb.
- SOUTHWIRE COMPANY 로타리 커터
- MARTIN SPROCKET 빨간색 고무 플랜지 개스킷
- ELOBAU ZSR 시리즈 액추에이터
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 후드가 부착된 작업복, 서지 솔기
- SOCK IT OUT Torx/Star 드라이브 나사 추출기 세트
- REGAL 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 6날, 광택
- GRAINGER 스테인레스 스틸 플랫 바