항목 | 실린더 몰드 |
를 따르는 | ASTM C31, C39, C192, C470 및 AASHTO T22, T23, T126, T198. |
지름 | 6" |
높이 | 12 " |
자재 | 도금 된 강철 |
벽 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 6.41 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8480600090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.