접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BD-1020-AL-L | ₩1,324,295 | |||||
A | BD-10601-AL-L | ₩3,139,675 | |||||
A | BD-44-AL-L | ₩517,965 | |||||
A | BD-55-AL-L | ₩539,542 | |||||
A | BD-68-AL-L | ₩694,837 | |||||
A | BD-1010-AL-L | ₩879,025 | |||||
A | BD-1030-AL-L | ₩1,638,332 |
드럼 Flexpal
접을 수있는 벽 봉쇄 노, 12 "높이
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 자료 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | G-484 | ₩1,239,636 | RFQ | |||
A | G-484 | ₩1,484,000 | RFQ | |||
A | G-484 | ₩1,033,454 | RFQ | |||
A | G-664 | ₩1,364,363 | RFQ | |||
A | G-664 | ₩1,985,454 | RFQ | |||
A | G-664 | ₩1,639,272 | RFQ | |||
A | G-10104 | ₩2,161,090 | RFQ | |||
A | G-10104 | ₩2,596,363 | RFQ | |||
A | G-10104 | ₩3,113,090 | RFQ | |||
A | G-10204 | ₩3,136,000 | RFQ | |||
A | G-10204 | ₩2,604,000 | RFQ | |||
A | G-10204 | ₩3,731,636 | RFQ | |||
A | G-15204 | ₩4,574,181 | RFQ | |||
A | G-15204 | ₩5,493,090 | RFQ | |||
A | G-15204 | ₩3,813,090 | RFQ | |||
A | G-10404 | ₩6,305,090 | RFQ | |||
A | G-10404 | ₩3,963,272 | RFQ | |||
A | G-10404 | ₩4,877,090 | RFQ | |||
A | G-14304 | ₩5,811,272 | RFQ | |||
A | G-14304 | ₩7,147,636 | RFQ | |||
A | G-14304 | ₩4,841,454 | RFQ | |||
A | G-10504 | ₩8,700,363 | RFQ | |||
A | G-10504 | ₩6,987,272 | RFQ | |||
A | G-10504 | ₩5,836,727 | RFQ | |||
A | G-14504 | ₩7,168,000 | RFQ |
Stinger Yellow Jacket 덤불
스타일 | 모델 | 유출 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 57-448-예수 | ₩561,272 | RFQ | |
B | 57-468-예수 | ₩618,545 | RFQ | |
B | 57-488-예수 | ₩723,927 | RFQ | |
A | 57-668-예수 | ₩783,490 | RFQ | |
A | 57-888-예수 | ₩1,028,618 | RFQ | |
C | 57-8108-예수 | ₩1,134,000 | RFQ | |
A | 57-10108-예수 | ₩1,156,909 | RFQ |
4908 시리즈, 유출 억제 노견
4906 시리즈, 유출 억제 노견
4904 시리즈, 유출 억제 노견
4902 시리즈, 유출 억제 노견
격리 풀
4901 시리즈, 유출 억제 노견
4911 시리즈, 유출 억제 노견
Enpac 4911 시리즈 유출 방지 둔턱은 다양한 환경에서 위험한 액체 유출을 방지하기 위해 사용됩니다. 이는 연료 저장, 화학 물질 취급 및 운송 작업 중에 사용됩니다. 이러한 둔턱은 잠재적인 누출을 효과적으로 제한하여 토양과 물을 오염으로부터 보호합니다. 이러한 둔덕의 적응성과 간단한 설치 덕분에 일시적 또는 긴급 유출에 대한 신속한 대응에 이상적입니다. 직사각형 모양이 특징이며 폼 로그를 통합하여 산업용 응용 분야에서 위험한 액체 유출에 대한 부력, 안정성 및 봉쇄 기능을 향상시킵니다. 이 버마는 황갈색, 검정색 및 노란색 색상 변형으로 제공됩니다.
Enpac 4911 시리즈 유출 방지 둔턱은 다양한 환경에서 위험한 액체 유출을 방지하기 위해 사용됩니다. 이는 연료 저장, 화학 물질 취급 및 운송 작업 중에 사용됩니다. 이러한 둔턱은 잠재적인 누출을 효과적으로 제한하여 토양과 물을 오염으로부터 보호합니다. 이러한 둔덕의 적응성과 간단한 설치 덕분에 일시적 또는 긴급 유출에 대한 신속한 대응에 이상적입니다. 직사각형 모양이 특징이며 폼 로그를 통합하여 산업용 응용 분야에서 위험한 액체 유출에 대한 부력, 안정성 및 봉쇄 기능을 향상시킵니다. 이 버마는 황갈색, 검정색 및 노란색 색상 변형으로 제공됩니다.
4910 시리즈, 유출 억제 노견
4909 시리즈, 유출 억제 노견
4907 시리즈, 유출 억제 노견
4905 시리즈, 유출 억제 노견
접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
접을 수 있는 유출 임시 격납 둔덕과 풀은 유출로 인한 바람직하지 않은 액체 확산을 방지하기 위해 펌핑 스테이션에서 사용됩니다. Raptor Supplies Enpac, 독수리, Ultratech 및 Justrite. 이 덤불은 새는 드럼, 탱크, 밸브 및 저장 용기 아래에 맞습니다. 엔팍 유출 방지 둔덕은 유출 및 현장 누출로부터 보호합니다. 이 임시 봉쇄 턱은 모든 각도에서 자동 출입을 제공하는 양방향 에어 릴리프 시스템과 견고한 커넥터를 포함하는 4.5인치 측벽을 특징으로 합니다. 탈착식 폼 측벽 로그가 있으며 화학 물질 및 액체에 내성이 있습니다. 이러한 연료 격납 덤불은 최대 2626갤런의 유출 용량을 가지며 4.5~18인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다. Ultratech 팝업 풀은 손상된 안장 탱크, 유해 물질 유출, 기계류, 배관 및 누출 용기에 적합합니다. 이 풀은 몇 초 안에 열리고 부식제, 디젤 연료, 산 및 부식제에 대한 저항력을 제공합니다. 콤팩트하게 접힌 크기로 인해 도구 상자나 유출 키트에 편리하게 보관할 수 있으며 최대 유출 용량은 150갤런입니다. 다양한 접을 수 있는 유출 임시 봉쇄 둔덕 및 수영장에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 배관 설비
- 차량 청소/외관
- 데이터 기록계
- 밀링 공구
- 주요 재고 있음
- 특수 바이스 및 부품
- 재고 있음 따기 사다리 카트
- 냉각탑 모터
- 와이어 로프 클립
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- TENNSCO 드로 어즈
- APPROVED VENDOR 커플러 1/2 인치 크기
- HONEYWELL 비 스프링 리턴 액추에이터
- PASS AND SEYMOUR 전원 콘센트 부드러운 벽 플레이트
- COOPER ATKINS 서미스터 온도계
- ENERPAC IP 시리즈 H 프레임 유압 프레스
- SMC VALVES Mhf2 시리즈 그리퍼
- VESTIL PAHT 시리즈 휴대용 높이 조절 작업자 스탠드
- CLE-LINE 장학금
- MI-T-M 휠 키트